カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ヘラ/盛板/コテ(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗装・養生・内装用品 :「sk85 hrc」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールスクレーパー スリムタイプ SUN UPシールスクレーパー スリムタイプSUN UP
499税込549
1個
5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)153質量(g)64刃長(mm)19刃厚(mm)0刃部幅(mm)39
タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃 SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃SUN UP
699税込769
1個(10枚)
5日以内出荷
SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。
用途スクレーパー用の替刃材質SK85(HRC60°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
3連発式シールスクレーパー用 替刃 SUN UP3連発式シールスクレーパー用 替刃SUN UP
299税込329
1個(10枚)
5日以内出荷
3連発式シールスクレーパーSCR-02(4969968134751)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質刃部:SK85(HRC58~61°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃 SUN UPシールスクレーパー スリムタイプ用 替刃SUN UP
299税込329
1個(10枚)
5日以内出荷
シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)95質量(g)30刃長(mm)19刃厚(mm)0.25刃部幅(mm)39
3連発式シールスクレーパー SUN UP3連発式シールスクレーパーSUN UP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
タフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付 SUN UPタフスクレーパー ワイド厚刃 替刃付SUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステッカー・シール・カッティングシートの剥がし、塗装・防水塗膜の剥がしやケレン作業、クロス(壁紙)・クッションフロアの剥がしに向いています。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃式:本品には3枚付です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。グリップエンドはハンマーで叩けるので頑固な汚れも剥がせます!握りやすさを追及したグリップです。力を入れやすい太さ(Φ29mm)で滑りにくいTPR樹脂を使用しています。グリップ部にツバ付きで安全に作業可能。
用途剥がし作業、ケレン作業セット内容替刃3枚付材質刃:SK85(HRC60°)/ヘッド部:アルミダイキャスト/柄部(パイプ):スチール/グリップ:PVC+TPR/グリップエンド:スチール全長(mm)330質量(g)460刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

sk85 hrc特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品