カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,531)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,268)
- Panasonic(パナソニック)(6,998)
- AMPHENOL(5,442)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,779)
- 日本モレックス(molex)(3,467)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,585)
- KEMET(2,292)
- IDEC(和泉電気)(2,208)
- BOURNS(2,011)
- SAMTEC(1,951)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,898)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
16ページ目: 制御機器
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
FX5S CPUユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から63日以内出荷種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ブザー DR22シリーズ
富士電機(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
ミニコントロールリレー
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85保護構造IP67定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
防水プラグ接地2P
明工社(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
ソリッドステート・タイマ H3CR-F
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N
JST(日本圧着端子製造)¥83税込¥911袋(5個)当日出荷仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
FX3Uシリーズ 基本ユニット
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
共立電子産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品