カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(106)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(65)
        • 産業用PC用品(178)
        • 電子部品(オンボード)(240)
        • 検出・センサ(72)
        • 制御機器・PLC・リレー(23)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(8)
        • 通信(制御機器)(11)
        • 電源(制御機器)(107)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CE2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ce-2 圧着端子
824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • DT044P-CE02 DEUTSCH

    DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT048PA-CE02 DEUTSCH

    DT048PA-CE02

    DEUTSCH
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2

    ROHM
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02

    DEUTSCH
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A270

    TELEMECANIQUE SENSORS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • DT06-2S-SDT-CE28 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE28

    DEUTSCH
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
  • DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = テンショナーXy2ced および Xy2ce TensionerRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27

    DEUTSCH
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    極数 = 2。オス/メス = オス。行数 = 1。定格電流 = 13A。実装タイプ = フリーハンギング。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Max = +125℃。DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ツマミ(灰 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(灰 径20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ20×16固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ20×16固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様キット込み:あり長さ(mm)110シリーズModicon M221電源電圧100 →240 V ac入力方式ディスクリートネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ各種認証Better World 認証:Green Premiumデジタル入力14出力数10入力数14出力タイプデジタル
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
  • タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3704アズワン品番65-7843-50
  • 圧力スイッチ NACHI(不二越)

    圧力スイッチ

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors エンドスプリング XY2CE TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors エンドスプリング XY2CE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドスプリング併用可能製品XY2 CB、XY2 CE
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221

    シュナイダーエレクトリック
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PN AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PN

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
    極数14ソケットorプラグソケット定格電圧400Vac定格電流(A)3保護等級IP68材質(ハウジング)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • Baumer 光ファイバセンサ  45 mm 10 → 30 V dc Baumer

    Baumer 光ファイバセンサ 45 mm 10 → 30 V dc

    Baumer
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • NIC Components 電解コンデンサ 220μF NIC Components

    NIC Components 電解コンデンサ 220μF

    NIC Components
    999税込1,099
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ローム 電源スイッチIC IPS Series ROHM

    ローム 電源スイッチIC IPS Series

    ROHM
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●電源スイッチの種類 : ハイサイドスイッチ●オン抵抗 : 500mΩ●チャンネル数 : 1●動作供給電圧 Max : 36 V●最大動作電流 : 5.5A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.37mm●シリーズ : IPS SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon PWMコントローラ IC INFINEON

    Infineon PWMコントローラ IC

    INFINEON
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スタートアップ供給電流 = 300μA最大供給電流 = 1.5 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • SCE2-B-L1K07-14PN AMPHENOL

    SCE2-B-L1K07-14PN

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    869税込956特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器