カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品(12)
- 電子部品(オンボード)(15)
- 検出・センサ(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「DDR2」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781セット(20個)7日以内出荷TE Connectivity DDR2 SO DIMM、SO DIMM ソケット、DDR ( Double Data Rate )、及びケーブル対基板コネクタシステム。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒 基板実装スタイル - 表面実装仕様●入数:1トレイ(20個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:DDR2 SO DIMM●コード番号:217-5393アズワン品番65-7541-10
DDR-240シリーズ
MEAN WELL¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥52,980税込¥58,2781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIC
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -55 ℃。自動車規格 = AEC-Q100。NCV8402 は、 3 Terminal Protection を備えた 2 チャンネルのローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバRoHS指令(10物質対応)対応
DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit
アドテック¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
DIMMソケット 260極 1セット 400個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥95,980税込¥105,5781セット(400個)7日以内出荷TE Connectivity のメインメモリコネクタは、JEDEC 業界標準に準拠しており、デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) と小型のアウトライン DIMM (SO DIMM)、およびサーバ、ワークステーション、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージ、通信アプリケーション用のカスタムメモリモジュールを使用できます。デルのメモリソケットポートフォリオは、DDR2、DDR3、および DDR2 の各世代のソケットに対応しています。各製品ファミリは、垂直および少数の直角およびさまざまな角度の構成で、はんだテールおよび表面実装 (SMT) 取り付けオプションで構成されています。JEDEC 業界標準に従って設計されており、新規および既存の DIMM メモリモジュールに対応します モジュールの固定、取り出し、機械的電圧キーイング用のエンドラッチを提供します そのため、DIMM ソケットはいくつかのスタッキング高さで提供されており、ボードのスペースを最大限に活用できます 用途 サーバー ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ワークステーション 大量ストレージ 通信機器 デスクトップ PC 装置仕様●入数:1リール(400個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:+85℃●コード番号:185-5345アズワン品番65-7710-46
Raspberry Pi 4 Model B/8GB
Raspberry Pi¥46,980税込¥51,6781個当日出荷Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
Raspberry Pi Zero WH
Raspberry Pi¥4,698税込¥5,1681個当日出荷無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm
LASCAR¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
Raspberry Pi400(日本語キーボード)
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781台当日出荷キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
BeagleBone Black Rev.C
Beagleboard.org¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
TE Connectivity DIMMソケット,200極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト数 = 200ピッチ = 0.6mm取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = DDR1最低使用温度 = -55℃TE Connectivity 0.6 mm DDR SO DIMMメモリソケット. メモリソケットは、DDR1又はDDR2のデータ転送速度で、SGRAM JEDEC SO DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)との信頼性の高い接続を提供できるように設計されています。これらのSO DIMMメモリソケットは、標準及びリバース形式(品番1473149-4)の製品で機械的な電圧キーイングを備えています。カムインモジュール装着方式により、メモリモジュールを簡単に挿入することができます。また、ロックイジェクタラッチにより、モジュールは確実に保持され、簡単に取り外すことができます。基板に確実に接続できるようにはんだペグを備えています。これらのSO DIMMメモリソケットは標準プロファイルです(ただし、品番1612618-Xは超高プロファイル)。. 特長と利点. メモリモジュールへの確実な接続を実現するラッチ付き 機械的な電圧キーイング カムインモジュール装着方式 はんだペグで基板にしっかり接続. 用途. これらのDDR SO DIMMメモリソケットは、さまざまな用途で、標準及びカスタムメモリモジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。用途には、ノートブックPC、プリンタ、サーバー、ワークステーション、ストレージ、及び各種通信メモリ用途があります。RoHS指令(10物質対応)対応
BeagleBone Green
Seeed Studio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
DE10-STANDARD 開発ボード
Terasic¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
DIMMソケット 200極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876アズワン品番65-7714-20
DIMMソケット 200極 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(20個)7日以内出荷TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839アズワン品番65-7712-10
TE Connectivity DIMMソケット,200極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷タイプ【SDRAM】DDR2ピッチ(mm)0.6極数200定格電圧1.8 V材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
TE Connectivity DIMMソケット,200極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801セット(150個)7日以内出荷タイプ【SDRAM】DDR1, DDR2ピッチ(mm)0.6極数200定格電圧(V)1.8材質(ハウジング)サーモプラスチックメモリーDIMMソケット定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【列】6.2実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金フラッシュラッチあり接続方向ライトアングル
ハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。長さ(mm)135幅(mm)74高さ(mm)11質量(g)36
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用
Advantech(アドバンテック)¥8,998~税込¥9,898~1台18日以内出荷から82日以内出荷AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------入力電源24 VDC設置方法DINレール
タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)
Advantech(アドバンテック)¥599,800税込¥659,7801台23日以内出荷厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)
Advantech(アドバンテック)¥279,800税込¥307,7801個欠品中UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載
Advantech(アドバンテック)¥319,800税込¥351,7801台42日以内出荷【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================本体UNO-127-E23CAメモリー8GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載
Advantech(アドバンテック)¥259,800税込¥285,7801台42日以内出荷【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================本体UNO-127-E22CAメモリー4GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)
Advantech(アドバンテック)¥149,800~税込¥164,780~1台63日以内出荷から82日以内出荷「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品