カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 産業用PC用品(72)
        • 電子部品(オンボード)(217)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 通信(制御機器)(142)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み

制御機器 :「ITC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • switchcraft
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • 電子ブザー Fulleon Askari Compact FULLEON

    電子ブザー Fulleon Askari Compact

    FULLEON
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレースキット C28P omron(オムロン)

    リプレースキット C28P

    omron(オムロン)
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    対象CPU形式形C28P-CDR-A
  • SWITCHコネクタ 日本エレパーツ

    SWITCHコネクタ

    日本エレパーツ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    3日以内出荷
    SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。 。本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。
  • RES KIT CFR16RS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RES KIT CFR16RS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VY11-KIT-CS VISHAY

    VY11-KIT-CS

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR50 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR50 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ブラケット M4000ライトビーム SICK

    Sick ブラケット M4000ライトビーム

    SICK
    3,298税込3,628
    1組
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット併用可能製品:M4000ライトビームMounting kits and muting arms must be purchased separately. Device Column with External Mounting Grooves and Muting Accessories. Device columns are used where there are problems mounting opto-electronic protective devices. On machining centres the opto-electronic protective devices must be positioned in the open room. An Entry/Exit system is often used at the gates for automatic material transport. The device columns with the 2 external mounting grooves in combination with the muting arms, brackets and protective plates ensure flexible attachment of the muting sensors. Protective field height of 300 to 1350mm Maximum installation length: 1720mm Column height: 1740mm Suitable for use with M2000, M4000, C2000, C4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポート電源リブーター ATEN

    4ポート電源リブーター

    ATEN
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
    用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有
  • NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC

    サーミスタ SEMITEC NTC

    SEMITEC
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAY

    Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns

    VISHAY
    799税込879
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761K SWITCHCRAFT

    761K

    SWITCHCRAFT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 17 Safety Switch

    SCHMERSAL
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ

    SWITCHCRAFT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • L712AS SWITCHCRAFT

    L712AS

    SWITCHCRAFT
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS17 SWITCHCRAFT

    761KS17

    SWITCHCRAFT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンカバー NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンカバー NKK Switches

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722AS SWITCHCRAFT

    L722AS

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761K SWITCHCRAFT

    S761K

    SWITCHCRAFT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761KS15 SWITCHCRAFT

    S761KS15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS12 SWITCHCRAFT

    761KS12

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ

    SWITCHCRAFT
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
    用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
  • モジュラスイッチアクチュエータ Carlingswitch Carlingswitch

    モジュラスイッチアクチュエータ Carlingswitch

    Carlingswitch
    779税込857特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:ロッカースイッチ●アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません. カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ. パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き寸法: 21.08 ;font face="symbol">´ ;/font> 36.83RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

    KNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目(直流電源装置、電源コード同梱)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712A SWITCHCRAFT

    L712A

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 767KS17 SWITCHCRAFT

    767KS17

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKK Switches ロータリスイッチ 10極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches ロータリスイッチ 10極

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器