カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(15)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(17)
        • 検出・センサ(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PCL」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCL722AS SWITCHCRAFT

    PCL722AS

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCL712AS SWITCHCRAFT

    PCL712AS

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • プラスチックケース SK(新潟精機)

    プラスチックケース

    SK(新潟精機)
    109税込120
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 汎用直流電流センサ ユーアールディ

    汎用直流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
    出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国外用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)規格CE
  • IPC ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IPC ライセンス

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス

    DEUTSCH
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタオス・メスメス定格電流(A)13取付方式パネルマウントシリーズDT動作温度(℃)-55仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNON

    ITT Cannon ダストキャップ

    ITT CANNON
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 4.3/10型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
  • DT044P-CL06 DEUTSCH

    DT044P-CL06

    DEUTSCH
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT048P-CL06 DEUTSCH

    DT048P-CL06

    DEUTSCH
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVX

    AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

    AVX
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ オプション USBTypeB脱落防止 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ オプション USBTypeB脱落防止

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    31日以内出荷
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    種類工作キットサンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz仕様(DACレゾリューション)16bit周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)基板寸法(mm)97×45対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降適合(USB)1.1または2.0電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)再生紙使用マーク適合
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • モニターアーム MARシリーズ タカチ電機工業

    モニターアーム MARシリーズ

    タカチ電機工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鉄、樹脂、アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC用取付ベース UMPシリーズ タカチ電機工業

    UPC用取付ベース UMPシリーズ

    タカチ電機工業
    789税込868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミシルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCA.0S.304.CLLC44 LEMO

    PCA.0S.304.CLLC44

    LEMO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証
    用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントケース AUXRシリーズ

    タカチ電機工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    739税込813
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業

    パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業

    ラックマウントケース AUXRシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ

    タカチ電機工業
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed Studio

    Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT

    Seeed Studio
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。 ・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載 ・PCIe Gen2×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
    電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
  • EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業

    EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ

    タカチ電機工業
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC用取付ベース UMPシリーズ タカチ電機工業

    UPC用取付ベース UMPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCX1V100MCL1GS ニチコン

    PCX1V100MCL1GS

    ニチコン
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • PCX1E390MCL1GS ニチコン

    PCX1E390MCL1GS

    ニチコン
    349税込384
    1個
    7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pcx特集
おすすめ人気ランキング
制御機器