カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 冷却(制御機器)(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「mu1225s-41」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプオリエンタルモーター
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mu1225s-11特集
おすすめ人気ランキング
制御機器