絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 特殊T形分岐ラック ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 内・外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1本
    15日以内出荷
    寸法H(mm)50表面処理無電解ニッケルめっき
  • 立上りラック支持金具 HDZ ネグロス電工

    立上りラック支持金具 HDZ

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    用途カバー1枚に対し、片側2箇所以上、両側で4箇所以上取り付けてください。落下する恐れがあります。表面処理塗装
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 分岐用補助子桁 取付金具 ネグロス電工

    分岐用補助子桁 取付金具

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。
    表面処理塗装
  • 分岐用補助子桁 取付金具 SD ネグロス電工

    分岐用補助子桁 取付金具 SD

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • パイラッククリップ ステン ネグロス電工

    パイラッククリップ ステン

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
  • 産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
    用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
  • 角根 M6×65・座付ナット ネグロス電工

    角根 M6×65・座付ナット

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(2組)
    15日以内出荷
    サイズM6×65表面処理電気亜鉛めっき
  • ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 継ぎ金具

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
    用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1組
    15日以内出荷
    Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • タフロック耐火遮音ボックス ネグロス電工

    タフロック耐火遮音ボックス

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1組
    3日以内出荷
    鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ブラインドプレート 屋根形カバープレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 屋根形カバープレート

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
  • ブラインドプレート ブロック固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート ブロック固定金具

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ブラインドプレート 配管用プレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 配管用プレート

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1組
    3日以内出荷
    配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
  • ブラインドプレート 基礎用固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 基礎用固定金具

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。
    仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組(2本)
    3日以内出荷
    全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
    用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    40日以内出荷
  • 間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型スライドタイプ

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。
    付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
  • 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工

    間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS

    日動電工
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(200個)
    翌日出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。
    種類長さ200 16×30
  • 自立フレーム工法機材 日動電工

    自立フレーム工法機材

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
  • 大リングコーチスクリュー 日動電工

    大リングコーチスクリュー

    日動電工
    139,800税込153,780
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    質量(g)110種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    96,980税込106,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    家屋側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)80種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 角度ボルト 九州電力規格品 日動電工

    角度ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。
    質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
  • リングボルト 九州電力規格品 日動電工

    リングボルト 九州電力規格品

    日動電工
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    L形アーム、R形アーム及びU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。
    質量(g)110表面処理溶融亜鉛めっき
  • 取付コーチ 九州電力規格品 日動電工

    取付コーチ 九州電力規格品

    日動電工
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    L形アーム、R形アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 中部電力規格品 日動電工

    組合せボルト 中部電力規格品

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    Lアームおよび曲アームの接合点に使用します。
    質量(g)34表面処理溶融亜鉛めっき
  • コーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    コーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    Lアーム、曲アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    質量(g)20表面処理溶融亜鉛めっき
  • パテレス60施工キット 日動電工

    パテレス60施工キット

    日動電工
    1,898税込2,088
    1セット(20セット)
    翌々日出荷
    壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)
    種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    879税込967
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 接着剤付き 日動電工

    パイピタ19 接着剤付き

    日動電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    60日以内出荷
    VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニルホワイト寸法d(Φmm)6.5
電路支持材/支持金具