絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線クランプ 36mm用 協進電機

    丸線クランプ 36mm用

    協進電機
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
  • 丸線クランプ 50mm用 協進電機

    丸線クランプ 50mm用

    協進電機
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
  • 水平クランプ2本止 協進電機

    水平クランプ2本止

    協進電機
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32寸法W(mm)118適合幅(mm)銅帯:100
  • 丸線クランプ 325sq用 協進電機

    丸線クランプ 325sq用

    協進電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×65取付寸法(mm)がいし:P/32適合径(Φmm)丸線:~38
  • 丸線クランプ(両切り) 協進電機

    丸線クランプ(両切り)

    協進電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×45取付寸法(mm)がいし:P/32(P/34)適合径(Φmm)丸線:~22(24)
  • 水平クランプ 協進電機

    水平クランプ

    協進電機
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:普通形取付方式2-M10 P/40、(2-M8 P/32)
  • 屋外用馬 VBT付 協進電機

    屋外用馬 VBT付

    協進電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    Φ42.7のフレームパイプに取り付けるための金具です。
    タイプ屋外用寸法H(mm)16接続がいし:W5/8 タップ穴
  • 平面三方出クランプ 協進電機

    平面三方出クランプ

    協進電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • トロリー引留金具ボルトタイプ 協進電機

    トロリー引留金具ボルトタイプ

    協進電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    タイプボルト適合線材(mm)10~17用
  • 碍子用ベース金具 協進電機

    碍子用ベース金具

    協進電機
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付方法を2点止めに変換する金具です。がいしをH鋼などへ取り付ける場合に使用します
    タイプ屋内用接続がいし:M10 皿ビス
  • 五方出 クランプ 協進電機

    五方出 クランプ

    協進電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブルブラケット 協進電機

    ケーブルブラケット

    協進電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄(黒色防錆塗装)。
    適合多芯用タイプ一般
  • ケーブルブラケット 協進電機

    ケーブルブラケット

    協進電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。
    適合単芯用タイプ一般
  • ドラム用馬(M12)VBT付 協進電機

    ドラム用馬(M12)VBT付

    協進電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    Φ42.7のフレームパイプに取り付けるための金具です。
    タイプ屋内用寸法H(mm)17接続がいし:M12 皿ビス
  • 平面四方出クランプ 協進電機

    平面四方出クランプ

    協進電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • トロリー引留金具タイプ 協進電機

    トロリー引留金具タイプ

    協進電機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    タイプU字ボルト適合線材(mm)10~17用
  • 四方出 クランプ 協進電機

    四方出 クランプ

    協進電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • ドラム用馬(M10)VBT付 協進電機

    ドラム用馬(M10)VBT付

    協進電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    Φ42.7のフレームパイプに取り付けるための金具です。
    タイプ屋内用寸法H(mm)14接続がいし:M10 皿ビス
  • ステククランプ(改良品) 協進電機

    ステククランプ(改良品)

    協進電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 吊金具 ボルト付 協進電機

    吊金具 ボルト付

    協進電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • フレキ用両サドル 日本シーム工業

    フレキ用両サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用両サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷
    フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用片サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷
    フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • フレキ用両サドル 大和電業

    フレキ用両サドル

    大和電業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
    材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
  • ケーブル・パイプ用サドル 大和電業

    ケーブル・パイプ用サドル

    大和電業
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷
    Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。
    材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
  • SUSダクト45゜ベンド上蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド上蓋

    三桂製作所
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSダクト45゜ベンド内蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド内蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSダクト45゜ベンド外蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド外蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個(20個)
    10日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    789税込868
    1個(25個)
    10日以内出荷
    プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用2本止サドル

    三桂製作所
    179税込197
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
  • ケイフレックス用両サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用両サドル

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    899税込989
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個(25個)
    10日以内出荷
    防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
    Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル高

    三桂製作所
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
  • サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所

    サンパイプ用デスタンスサドル

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル低

    三桂製作所
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • レールエース 八州電工

    レールエース

    八州電工
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)2500質量(kg)3.3板厚(mm)1.5
  • マルチクランパーB 八州電工

    マルチクランパーB

    八州電工
    6,198税込6,818
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    適合ねじ全ねじ:W3/8適合フランジ厚(mm)3~24
電路支持材/支持金具