絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(13)
- SMC(6,920)
- CKD(514)
- Festo(355)
- コガネイ(196)
- TRUSCO(133)
- NORGREN(108)
- 前田シェルサービス(71)
- RS PRO(69)
- CEJN(セイン)(59)
- エスコ(55)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(46)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 日立産機システム(28)
- オリオン機械(22)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- 岩田製作所(20)
- フクハラ(15)
- エニダイン(14)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 1/4(2)

高粘度レギュレーター
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。耐圧(MPa)30使用周囲温度(℃)常温吐出口径Rc3/8入口口径Rc3/8
ポータブル・ルブリケーター
ヤマダコーポレーション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
ドレンカート DC-68P-W
ヤマダコーポレーション¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。用途大型車両用。廃油、廃LLC回収用。大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。大容量の廃液回収に。仕様ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33トラスコ品番336-8630セット内容DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本材質タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム幅(mm)693接続口径Rc3/8高さ(mm)419奥行(mm)1273使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7温度範囲(℃)ドレン水:0~70使用圧力(MPa)0.2~0.7周囲温度(本体)0~70ドレン排出量(cm3/回)68000ドレン排出量(cm3/min)7000
ドレンカート DC-68P-B
ヤマダコーポレーション¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷大型車両用に専用設計された廃油、廃LLC用のドレンカートです。低床タイプなのでリフトアップしていない状態の車両から廃油を回収できます。タンク容量は68Lなので余裕のある廃液回収ができます。タンクに貯まった廃液は付属のエアポンプを利用して排出することができます。用途大型車両用。廃油、廃LLC回収用。大型車両のオイル交換、クーラント交換作業に。リフトアップできない環境下での大型車両のオイル交換に。大容量の廃液回収に。仕様ドレン排出量(cc/5秒/0.7MPa):583.33トラスコ品番336-8628セット内容DC-68Sドレンカート1台、DC-PA排出ポンプ1台、排出用ホースセット1本材質タンク材質:スチール、ポンプ本体材質:スチール、ポンプパッキン類材質:ニトリルゴム幅(mm)693接続口径Rc3/8高さ(mm)419奥行(mm)1273使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7温度範囲(℃)ドレン水:0~70使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)(本体周周囲:)0~70ドレン排出量(cm3/回)68000ドレン排出量(cm3/min)7000
AMG用レギュレータ
ヤマダコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エア式グリースガン用の小型レギュレータです。用途エア式グリースガンのレギュレータに。トラスコ品番821-8816材質スチール製圧力範囲(MPa)調整可能:0~0.7