絞り込み
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(2)
電圧(V)
- 100~242
- 100~240(10)
ブランド
- アイリスオーヤマ(4)
- 岩崎電気(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(5)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
照明器具 :「LED E39」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から翌々日出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)