絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,480)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

スチールレール
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235色シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール2M
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285色シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
キャリアレール(スチール)
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)690色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
インシュレーションストップ
ワゴジャパン¥989税込¥1,0881箱(25連)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
アース台2個付キャリヤ
ワゴジャパン¥129,800税込¥142,7801箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)60.4色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.154(火災)
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥6,298税込¥6,9281箱(10個)6日以内出荷固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
Gelbox
ワゴジャパン¥7,498~税込¥8,248~1箱(3個)ほか6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途スプライシングコネクタ42用色グレー取付盤内空中配線高さ(mm)17.8/0.701インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.6/1.323インチ保護等級IPX8操作方法ロッキングシステム
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。寸法h(mm)85寸法R187.5
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ
日東工業¥180,360~税込¥198,396~1台3日以内出荷省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現用途・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。〔制御・警報機能〕。・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付。 です。・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。付属品取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース定格電圧(V)AC200周波数50/60Hz塗装色ライトベージュ(5Y7/1)使用限界水圧(MPa)0.5IP等級IP54
EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個22日以内出荷改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。
EW2A Series SWD 125
IDEC(和泉電気)¥359,800~税込¥395,780~1個5日以内出荷垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
EW1A Series AWD 160
IDEC(和泉電気)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能用途ケータリング用台車、搬送用椅子およびベッド、病院用搬送装置その他【ギアボックス】2段ヘリカルギアブレーキ【外部ブレーキ】NO電圧DC 24V車輪径(Φmm)158高さ(mm)173最大トルク(N・m)22定格出力130 W(S1)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 70 sh.A, Flat profile、帯電防止ホイール垂直負荷重(kg)50(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])270[27.5]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP66
AWD Accessories
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
(BP11-BD)底面小扉
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質鉄適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組4日以内出荷スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
ネットワークカメラ取付金具用保護カバー
ネグロス電工¥899税込¥9891枚4日以内出荷ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。色透明
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)147色銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥889税込¥9781個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)50色ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個52日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)25色ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応