タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,019件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)65ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y 日東工業

    RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y

    日東工業
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ・空間有効性・扉が上方向に開くため、製造ライン上部や設備上部などの設置に適しています。また、飛び出しが小さいハンドルの採用で上部のスペースが小さい場所でも使用可能です。・安全性・扉は解放状態で固定し、扉を下に押すことでゆっくりと閉まるダンパーステー付きです。扉の閉まる速さは調節可能です。・利便性・鉄製基盤を底面に組替え可能です。使用用途に合わせてご活用ください。また、既存の盤用パーツ鉄製基盤を使用して、背面と底面の両方をご活用いただくことも可能です。
    材質ハンドル丸形防水平面ハンドル(キーNO.0200)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)キャビネット板厚(mm)扉1.2ボデー1.6扉形式片扉(上開き)取付基板鉄製基板2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ 日東工業

    自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ

    日東工業
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
    材質質量(kg)111外形寸法(mm)1110規格(IP規格)IP55KAカテゴリー2ハンドルIPハンドル(キーNO.N200、1コ)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6扉形式片扉(前後とも)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1000×800
  • EIAレクチャーキャビネット オーロラ

    EIAレクチャーキャビネット

    オーロラ
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐端子箱 日動電工

    分岐端子箱

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    供給用変圧器室内において、変圧器二次側リード線と複数の需要家側ケーブルを接続するために使用します。
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルライトブラック種類1個用適合範囲30A~120A
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    61日以内出荷
    デザイン性を重視したメーターボックスです。隠蔽配線対応です。
    付属品丸木ねじ(SUS)4.5×38(6本)、丸木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)、貫通材(2組)材質ベース・カバー/難燃性ABS、窓/ポリカーボネートクラシックゴールド種類L型適合範囲30A~120A
  • APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
    高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。より多くの機器を収容できるように、高さが48Uスペースに拡張されています。
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U幅(mm)750質量(kg)169.09取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2258タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U幅(mm)750質量(kg)169取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/261.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
  • APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3347 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3347

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U幅(mm)750質量(kg)185.45取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2258タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/958.9、最小/279.4奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep  Networking Enclosure with Sides AR3140 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3140

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)155.95取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/819.2、最小/279.4奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)155.96取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のサーバーラックは、中密度から高密度の環境に対応し、従来のネットワーククローゼットの2ポストおよび4ポストラックの高さに加え、3Uの追加スペースを備えています。奥行きのあるラック設計により、最も奥行きのあるデバイスでも十分なラックマウントスペースを確保でき、ラックPDUの垂直マウントやケーブル管理のためのスペースも十分に確保されています。
    付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U幅(mm)600質量(kg)141取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    359,800税込395,780
    1台
    欠品中
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応
    用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込A型ブラケット フジテック・ジャパン

    差込A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    1,109税込1,220
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスマートなブラケットです。
    シルバー(クロームメッキ)径(mm)32
  • BP  セーフティキャッチ D型 ブラック フジテック・ジャパン

    BP セーフティキャッチ D型 ブラック

    フジテック・ジャパン
    2,879税込3,167
    1個
    8日以内出荷
    番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。
    トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
  • 引込計器盤 テンパール工業

    引込計器盤

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1面
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引込計器盤としてご使用できます 。WHMスペース 1~3付
    材質鋼板製 屋外用名称引込計器盤
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
  • ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス StarTech.com

    ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
    用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用

    明工社
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台

    明工社
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
  • 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業

    放熱ケース HENシリーズ

    タカチ電機工業
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタンシルバー質量(g)640寸法H(mm)54.7寸法D(mm)200寸法W(mm)111.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製タイプ難燃性寸法H(mm)50取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 図面ホルダー エスコ

    図面ホルダー

    エスコ
    2,790税込3,069
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。
    材質再生PPシート厚さ(mm)0.2寸法(mm)609×438規格A2判グリーンマーク認定
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    質量(kg)103材料有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
  • オープンラック 河村電器産業

    オープンラック

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    オープンラック ITO
    材質スチール製深さ(mm)954縦(mm)1500横(mm)600
  • オープンラック 河村電器産業

    オープンラック

    河村電器産業
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    オープンラック ITO-W
    材質スチール製横(mm)700
  • 盤用キャビネット 河村電器産業

    盤用キャビネット

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1面
    42日以内出荷
    盤用キャビネット BXT
    材質鉄板製形式函体:屋内用 露出形構造額縁構造深さ(mm)120保護等級IP2XD縦(mm)800横(mm)600
  • 盤用キャビネット 河村電器産業

    盤用キャビネット

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1面
    42日以内出荷
    盤用キャビネット FXT
    材質鉄板製形式函体:屋内用露出形構造額縁構造深さ(mm)160保護等級IP2XD
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
  • 卓用コンソールボックス カナレ電気

    卓用コンソールボックス

    カナレ電気
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
    質量(kg)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800キャスター径(Φmm)60穴の有無ノック穴:左右あり
  • 32CHパラパラボックス カナレ電気

    32CHパラパラボックス

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプパラパラボックスチャンネル数32
  • 12CHパラボックス カナレ電気

    12CHパラボックス

    カナレ電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
  • 8CHパラボックス カナレ電気

    8CHパラボックス

    カナレ電気
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8
  • 壁CN盤/裏ボックス浅型 カナレ電気

    壁CN盤/裏ボックス浅型

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚
キャビネット / プラボックス
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
50ページ目: キャビネット / プラボックス 【通販モノタロウ】 制御機器