カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ダイキン工業(569)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- RS PRO(257)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(207)
- イハラサイエンス(172)
- ニッタ(156)
- エスコ(140)
- 油研工業(129)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
20ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,125~税込¥3,438~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)15.7外径(Φmm)17.1最小曲げ半径(mm)350適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)62.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)350内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-06・AMR1004-06・AMR1005-06
HI-MID 32
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,831~税込¥4,214~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA0324(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,980~税込¥23,078~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G 1-1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250寸法X(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)38.1寸法Y(mm)50適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)48.3質量(g/m)1170概略質量(g)口金具/895推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)124
パスカラート PA0312(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)620概略質量(g)口金具/315推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート PA3504(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
パスカラート PA0308(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA0306(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)25.4最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5
3ポート2位置 ボールバルブ
廣瀬バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から37日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
圧力計用ストップ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
取付ボルト(六角穴付ボルト)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から22日以内出荷マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。仕様六角穴付ボルト
Aクランプ(シングルタイプ)
日本発条(NHK)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から13日以内出荷使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
空冷式熱交換器 ATK
大生工業¥39,980~税込¥43,978~1台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個欠品中安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
フィルタエレメント
大生工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
フローサイン FSR
正和(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
フレキホース FSC
正和¥1,598~税込¥1,758~1個14日以内出荷から41日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)5.3ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)10.5接続口径d6色調黒
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース