カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ダイキン工業(569)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- RS PRO(257)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(207)
- イハラサイエンス(172)
- ニッタ(156)
- エスコ(140)
- 油研工業(129)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 油圧機器・油圧ホース
商品豆知識

リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から19日以内出荷・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
ラインフィルタ
大生工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から18日以内出荷ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥42,138~税込¥46,352~1台当日出荷から翌々日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥34,453~税込¥37,898~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
マニホールドブロック
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,959~税込¥2,155~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA06 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)【ホース】140ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー
正和¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
東洋国際¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,090~税込¥4,499~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,302~税込¥5,832~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,617~税込¥2,879~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,628~税込¥2,891~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,597~税込¥2,857~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,628~税込¥2,891~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,659~税込¥5,125~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,659~税込¥5,125~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,239~税込¥9,063~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース