10,389件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    3ポート2位置 ボールバルブ

    廣瀬バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ブッシング

    大阪ジャッキ製作所
    879税込967
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
    最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
  • 予備エレメント VLR型 増田製作所

    予備エレメント VLR型

    増田製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • パネル取付型ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    パネル取付型ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ ダイキン潤滑機設

    パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ

    ダイキン潤滑機設(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc
  • 圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力計用ストップ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
    管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
  • 取付ボルト(六角穴付ボルト) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    取付ボルト(六角穴付ボルト)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
    仕様六角穴付ボルト
  • 空冷式熱交換器 ATK 大生工業

    空冷式熱交換器 ATK

    大生工業
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
    管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • フレキホース FSC 正和

    フレキホース FSC

    正和
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)5.3ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)10.5接続口径d6色調
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
  • チェックバルブ 正和

    チェックバルブ

    正和
    469税込516
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
  • コネクター PQ 正和

    コネクター PQ

    正和
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • ティー PK 正和

    ティー PK

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
  • プロパーユニット PTS形 正和

    プロパーユニット PTS形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径R1/8×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R×M
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 空気抜 A形 家原ライト工業

    空気抜 A形

    家原ライト工業
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている 油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170(MAX)
  • シェルアンドチューブタイプ熱交換器 神威産業

    シェルアンドチューブタイプ熱交換器

    神威産業
    45,980税込50,578
    1個
    24日以内出荷から73日以内出荷
    シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,090税込4,499
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20内径(mm)9.5
  • レベックス NWP280 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,564税込3,920
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,451税込2,696
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    6,656税込7,322
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
  • レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,871税込4,258
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,274税込10,201
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,648税込2,913
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
  • サブプレート 油研工業

    サブプレート

    油研工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(フレアナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    アクセサリー(リングナット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • スクリュージョイント(めすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(めすティー)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース