カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(55)
- 50~100未満(95)
- 100~200未満(102)
- 200~300未満(75)
- 300~400未満(43)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(37)
- 700~800未満(23)
- 800~900未満(44)
- 900~1000未満(5)
- 930~1000(1)
- 1000~2000未満(70)
- 2000~3000未満(20)
- 3000以上(15)
タンク容量(L)
- 5未満(39)
- 5~10未満(46)
- 10~15未満(30)
- 15~20未満(26)
- 20~30未満(67)
- 30~40未満(100)
- 40~60未満(13)
- 50~60未満(3)
- 60~80未満(51)
- 80~100未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(48)
- 200~300未満(45)
- 300~400未満(12)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 1000以上(1)
- なし(8)
- タンク容量(L)をもっと見る
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(7)
- 0.60~0.80(15)
- 0.65~0.80(10)
- 0.70(20)
- 0.70~0.85(25)
- 0.78(20)
- 0.78~0.93(8)
- 0.80(40)
- 0.8(24)
- 0.80~1.00(32)
- 0.83(19)
- 0.85(9)
- 0.93(34)
- 0.95(18)
- 0.98(15)
- 1.00(30)
- 1.40(26)
- 1.4(12)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK11(252)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(118)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(15)
- EARTH MAN(13)
- オリオン機械(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- ナカトミ(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る

中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,998,000税込¥2,197,8001台31日以内出荷防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台21日以内出荷から61日以内出荷一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥939,800~税込¥1,033,780~1台31日以内出荷騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥539,800~税込¥593,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥429,800~税込¥472,780~1台21日以内出荷空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。種類コンパクト設計
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
エアー補助タンク
KENOH¥15,980税込¥17,5781台53日以内出荷エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
縦型省スペースコンプレッサー
MTO1台取扱い終了設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB色黒電流(A)9.5/11.5消費電力(W)900/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1.3Mpa オイルレスコンプレッサー
MTO1台取扱い終了最高使用圧力1.3Mpa。2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル。運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。余裕のタンク容量38L。高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用色黒電流(A)10.5/13消費電力(W)930/1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
コンプレッサ兼用ゴム足
パオック¥399税込¥4391個4日以内出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥899,800~税込¥989,780~1台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
軽便形コンプレッサ 1.5KW
アネスト岩田¥319,800税込¥351,7801台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー
アネスト岩田¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージベビコン NEXTseries 無給油式
日立産機システム¥399,800~税込¥439,780~1台61日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵
日立産機システム¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台76日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下
エアフィルター(活性炭フィルター)
日立産機システム¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,598,000税込¥2,857,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,998,000税込¥3,297,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,998,000税込¥3,297,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)
日立産機システム¥3,398,000税込¥3,737,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,798,000税込¥1,977,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
ドライ・パックス 中圧仕様(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629原動機定格出力(PS)15
ドライ・パックス 中圧仕様(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BT-37P、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94運転制御方式圧力スイッチ式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm858×651×1120原動機定格出力(PS)5
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥439,800~税込¥483,780~1台翌々日出荷1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)
明治機械製作所¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1266×949×1271原動機定格出力(PS)15
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)
明治機械製作所(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
コンプレッサ
明治機械製作所¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。 圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様IE3/60HZ運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10]空気取出口(B)G1/4(×2コ)使用油CO-100圧縮機GHO-3DP潤滑油充填量(L)上限0.58/下限0.26
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機
日立産機システム1台欠品中省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)
日立産機システム1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)
アネスト岩田¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥330,000税込¥363,0001台翌日出荷定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6