絞り込み
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・縦型・軽量・静音
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: コンプレッサー

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

868件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 富士コンプレッサー

    ドレントラップ

    富士コンプレッサー
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)10
  • コンビユニット 富士コンプレッサー

    コンビユニット

    富士コンプレッサー
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • オイラー 富士コンプレッサー

    オイラー

    富士コンプレッサー
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    エアー工具の錆や腐食を防ぎます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセットオートドレン付 富士コンプレッサー

    三点エアセットオートドレン付

    富士コンプレッサー
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセット 富士コンプレッサー

    三点エアセット

    富士コンプレッサー
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアフィルタ(オートドレン付) 富士コンプレッサー

    エアフィルタ(オートドレン付)

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアフィルタ 富士コンプレッサー

    エアフィルタ

    富士コンプレッサー
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0~1.0ドレン貯留量(cm3)12使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサー

    フィルタ付減圧弁オートドレン付

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
  • カプラ付ウレタンホース 富士コンプレッサー

    カプラ付ウレタンホース

    富士コンプレッサー
    7,998税込8,798
    1巻(10m)
    11日以内出荷
    柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途エアーツール、建築用途のエアー専用ホース付属品両端カプラ付き材質ポリウレタン最高使用圧力1.5MPaホース寸法(内径×外径)(mm)7.0X10.0使用可能温度範囲-20~60℃カプラータイプソケット及びプラグ
  • オイルアラーム 富士コンプレッサー

    オイルアラーム

    富士コンプレッサー
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    潤滑油が消費され不足しますと、ランプが点灯し圧縮機本体の焼付き防止のため制電動機が停止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプパッケージ用
  • 防塵フィルタ 富士コンプレッサー

    防塵フィルタ

    富士コンプレッサー
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    コンプレッサ運転中にダストカップ下孔から自動的にダストを排出します。 デュアルコーンタイプエレメントを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kW接続口径PT1質量(kg)0.7タイプフィルタ
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数一段潤滑方式無給油式
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)600Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    579,800税込637,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)54管径(Φmm)吐出し:3/4B寸法A(mm)270寸法F(mm)435最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)530寸法B(mm)148吐出し空気量(L/min)390寸法H1(mm)140燃料タンク容量(L)1.1潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1055電動機(定格出力/kW)3.7寸法H2(mm)475Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)615Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用

    富士コンプレッサー
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
  • サブタンク 富士コンプレッサー

    サブタンク

    富士コンプレッサー
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷から51日以内出荷
    パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。 圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は 寿命を延ばす効果が有ります。 オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。 サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ドレン抜き口径Rc1/2
  • 低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    61日以内出荷
    TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ
  • 低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    649,800税込714,780
    1台
    61日以内出荷
    防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    469,800税込516,780
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • インバータ搭載パッケージ形コンプレッサー 富士コンプレッサー

    インバータ搭載パッケージ形コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様MT概略質量(kg)430最高使用圧力1.4MPa回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル
  • インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー 富士コンプレッサー

    インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様MT電動機三相モートル
  • 中圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    中圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    799,800税込879,780
    1台
    21日以内出荷から61日以内出荷
    空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
  • 中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    31日以内出荷
    防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)617最高使用圧力1.4MPa消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)3/4周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
  • 中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    31日以内出荷
    防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
コンプレッサー