カテゴリ
絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50未満(55)
- 50~100未満(93)
- 100~200未満(99)
- 200~300未満(75)
- 300~400未満(43)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(37)
- 700~800未満(23)
- 800~900未満(44)
- 900~1000未満(5)
- 930~1000(1)
- 1000~2000未満(70)
- 2000~3000未満(20)
- 3000以上(15)
タンク容量(L)
- 5未満(39)
- 5~10未満(46)
- 10~15未満(30)
- 15~20未満(26)
- 20~30未満(66)
- 30~40未満(97)
- 40~60未満(13)
- 50~60未満(3)
- 60~80未満(51)
- 80~100未満(23)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(48)
- 200~300未満(45)
- 300~400未満(12)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 1000以上(1)
- なし(8)
- タンク容量(L)をもっと見る
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(7)
- 0.60~0.80(15)
- 0.65~0.80(10)
- 0.70(20)
- 0.70~0.85(25)
- 0.78(20)
- 0.78~0.93(8)
- 0.80(38)
- 0.8(24)
- 0.80~1.00(32)
- 0.83(19)
- 0.85(9)
- 0.93(34)
- 0.95(18)
- 0.98(15)
- 1.00(30)
- 1.40(26)
- 1.4(12)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
10・13・14・15.8・18・21・24・27・45・60・65・100・115・129・160・215・230・330・350・380・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK11(252)
- 日立産機システム(122)
- アネスト岩田(118)
- 富士コンプレッサー(106)
- 明治機械製作所(27)
- マキタ(21)
- パオック(15)
- EARTH MAN(13)
- オリオン機械(13)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
- デンヨー(8)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- 日東工器(6)
- ナカトミ(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SK11・日立産機システム・アネスト岩田・富士コンプレッサー・明治機械製作所・マキタ・パオック・EARTH MAN・オリオン機械・AIRREX(アネスト岩田)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイ・エイ・シー・精和産業・AIR WAVE(和コーポレーション)・デンヨー・PROXXON(プロクソン)・日東工器・ナカトミ・エスコ・ブランドをもっと見る

コンプ パネル(小)
SK11¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(小)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約100mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ パネル(大)
SK11¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(大)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約147mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ メクラ栓
SK11¥389税込¥4281個8日以内出荷使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。用途メスねじ部の閉止。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)六角対辺6ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ仕様ラベルAM1525
SK11¥99税込¥1091個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)38×41機種AM15-25用
コンプ シリンダー
SK11¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーボディです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様締付ボルトM6材質アルミダイキャストサイズ全高約92mm×内径約65mm取付穴径(Φmm)ボルト:約9
コンプ 平座金
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
コンプ 六角ナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダーヘッドの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約46六角対辺(mm)5ねじ寸法(mm)M6×長さ約24
コンプ 平座金
SK11¥49税込¥541個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ワッシャーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径×厚さ(mm)約12×約5×約0.3
コンプ アースセット
SK11¥69税込¥761個8日以内出荷アース線接続用金具です。アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。用途アース線接続用金具。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄寸法(mm)ギアワッシャー:M5X×径10ねじ寸法(mm)M5×10ネジワッシャー外径(mm)M5×12
コンプ ラベルAM1525
SK11¥539税込¥5931個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)約175×100機種AM15-25用
コンプ Uナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース取付ネジの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)六角対辺8・M8ネジ
コンプ ネット
SK11¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
コンプ ハンドル固定ネジ
SK11¥329税込¥3621個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
コンプ ピストン&クランクS
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
コンプ サークリップ
SK11¥69税込¥761個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンを固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄内径×外径(Φmm)約17×約22取付寸法(mm)軸:約2
コンプ スクリュー
SK11¥59税込¥651個8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじ長さ(mm)約10ねじ寸法(mm)M5×0.8
三相200Vエアーコンプレッサー
AIRTEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
クリーンエアーコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥679,800税込¥747,7801台52日以内出荷クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。仕様吐出空気量(L/min):42/49(50/60Hz) タンク容量(L):12 サイズ:425×560×660mm 重量:約68kg 自動圧力スイッチ:0.55MPaで起動~0.7MPaで停止アズワン品番1-8873-12
単相100Vエアーコンプレッサー
ナカトミ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)580質量(kg)約27高さ(mm)630奥行(mm)290電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約81設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)25保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125吐出口数1口(圧力調整器付)
コンプレッサー周辺機器
オリオン機械¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)
塗装用コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台14日以内出荷吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
コンパクトコンプレッサ CRP Series
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から15日以内出荷エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
フローバル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
ベルト式エアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
静音オイルレスエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)
コベルコ(KOBELCO)¥749,800~税込¥824,780~1台30日以内出荷より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥899,800~税込¥989,780~1台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥869,800税込¥956,7801台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷騒音レベル(dB(A))53駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台61日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)種類縦型周波数(Hz)50/60冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,398,000税込¥1,537,8001台61日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速・インバータ駆動
日立給油式スクリューコンプレッサ(一定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥759,800税込¥835,7801台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。 新規冷却ファンの可変速制御により、省エネを実現[可変速機]。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式DCBL直結
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速・インバータ駆動
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
エアパックス(パッケージコンプレッサ・ドライヤ無し)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1使用油CO-100
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)
明治機械製作所¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6


























![塗装用コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45392115-230919-02.jpg)






![[EA116Z-21用] エアーホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504524-220411-02.jpg)