絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
外径(Φmm)
  • 14.5
  • 4(303)
  • 6(374)
  • 8(452)
  • 9(76)
  • 10(515)
  • 11(71)
  • 12(387)
  • 12.5(79)
  • 13(54)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(185)
  • 18(116)
  • 20(74)
  • 21(50)
  • 22(114)
  • 26(117)
  • 33(90)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 100(3)
特性
  • 柔軟(4)
  • 気密性(2)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
1・1.2
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
ピンク・ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 八興(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
TOYOX(トヨックス)・八興・弘進ゴム・三洋化成・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 耐油ピンク 十川産業

    耐油ピンク

    十川産業(6件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5内径×外径(Φmm)9.5×14.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
  • シャワーホース9×14.5mm 三洋化成

    シャワーホース9×14.5mm

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-3742材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)14.5
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    1,098税込1,208
    1巻
    翌日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ビニルエアーホース 弘進ゴム

    ビニルエアーホース

    弘進ゴム
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調特性柔軟、耐候
  • テトカラーS 8×14.5 100m 八興

    テトカラーS 8×14.5 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
ホース