絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
使用流体
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 72
- 4(234)
- 6(302)
- 8(391)
- 9(73)
- 10(451)
- 11(61)
- 12(328)
- 12.5(77)
- 13(46)
- 13.5(61)
- 15(88)
- 16(161)
- 18(99)
- 20(70)
- 22(97)
- 26(98)
- 33(74)
- 41(53)
- 48(42)
- 62(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
色
ブラック(1)
ブラック
材質
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒








![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)