カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(497)
- エスコ(269)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- 潤工社(54)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- NAC(長堀工業)(47)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- 室本鉄工(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

融雪プロテクタ家庭用ジョイント
大研化成工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7941材質ABS質量(g)11内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
ガーデンすべ
タカギ¥579~税込¥637~1巻(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質塩化ビニル色ビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
散水用ホース
TOYOX(トヨックス)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐寒、防藻
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ゴムホース
八興¥5,708~税込¥6,279~1巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m
ニッタ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
パルススプリンクラー
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!トラスコ品番381-4017散水範囲(m)2~18
U-フレックスチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
ツイスターホース
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
パステホースL
TOYOX(トヨックス)¥519~税込¥571~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール色ブルー使用流体水特性耐キンク性、防藻性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。用途一般空気圧用(超柔軟)使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
融雪プロテクター 片面穴 業務用
大研化成工業(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)22使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
ソフトグリーンホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から5日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)約19材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水
エアブローガン用エアコイルホース
日機¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本ほか当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
エアーカップリング(20型)
エスコ¥3,780税込¥4,1581台当日出荷プラグ付。アルミ、鉄製。20型。寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
クリスタルホースWT型
タイガースポリマー¥1,298~税込¥1,428~1個(1m)7日以内出荷透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC、硬質PVC色透明長さ(m)1使用流体水
伸縮アルミダクトS型
クラレプラスチックス¥8,898~税込¥9,788~1本(5m)7日以内出荷アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下材質アルミ箔、硬鋼線使用流体空気(熱風)特性伸縮性、耐熱性
ネオホースL
TOYOX(トヨックス)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2428材質ポリウレタン質量(kg)0.76色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m
潤工社(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒




















![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)