絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
2,239件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

    ループAD-2用カフス

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

    TOYOX(トヨックス)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)1~60材質特殊配合樹脂使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    259税込285
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水用ホース PRO P341D カクイチ

    散水用ホース PRO P341D

    カクイチ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人間工学デザインで握りやすいです。
    用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブ外径(Φmm)4~16トラスコ品番416-2587全長(mm)80材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)50切断能力(mm)4~16機能人間工学設計硬度HRC(刃部)60~63材質(刃)炭素工具鋼(SK5)適合替刃TTC-416C
  • ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO

    ウレタンブレードチューブ 100m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • スパッタ防止エアホース TRUSCO

    スパッタ防止エアホース

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
    用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー使用流体空気
  • 産業用散水ホース コンバット 町野式金具付 本田工業

    産業用散水ホース コンバット 町野式金具付

    本田工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    散水・送水・消防用ホースです。
    規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
  • スパッタチューブ PISCO(ピスコ)

    スパッタチューブ

    PISCO(ピスコ)
    3,994税込4,393
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)チューブ全長(m)20使用真空圧力(kPa)-100チューブ色ダークグレー
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。コイル長(mm)350使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
  • 耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

    TOYOX(トヨックス)
    3,500税込3,850
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    559税込615
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)

    折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

    TOYOX(トヨックス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 耐油ピンク 十川産業

    耐油ピンク

    十川産業(6件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールピンク内径×外径(Φmm)9.5×14.5使用流体特性耐油
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用流体特性耐候
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

    TOYOX(トヨックス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-20~80材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニルピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
  • ダクト用 塩ビカフス カクイチ

    ダクト用 塩ビカフス

    カクイチ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込みで取り付け可能。
    材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリオレフィンクリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース(高圧・普及タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性
  • スーパートムスパッタホース 十川産業

    スーパートムスパッタホース

    十川産業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
    用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N5シリーズ

    ニッタ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100材質軟質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)

    工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]

    TOYOX(トヨックス)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
    用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-10~80ブルー使用流体空気
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]

    TOYOX(トヨックス)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~130使用圧力(MPa)-0.05~0.5材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • SH農用ホース 中部ビニール工業

    SH農用ホース

    中部ビニール工業(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)使用流体空気、水(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
ホース