カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・2・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(496)
- エスコ(267)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- NAC(長堀工業)(59)
- 潤工社(54)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- 室本鉄工(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・NAC(長堀工業)・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
チューブカッター用 替刃
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10枚)当日出荷ドライバー1本で替刃の交換ができます。用途モノタロウ チューブカッター TC-1の替刃として。適合モノタロウ チューブカッター TC-1(注文コード:52883986)材質(刃)ステンレス
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂最高使用圧力0.8MPa寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
TOYOX(トヨックス)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から5日以内出荷【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サンテックエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048~税込¥2,253~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷から翌々日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
コイルエアーホース
フローバル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄
千代田通商(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
PLチューブ
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒最高使用圧力(MPa)3.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~60輸送物温度範囲(℃)-40~60
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
報商製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ










![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)

![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)



![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)








![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)








![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)










![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)