ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)SMC3日以内出荷から16日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
TACヘランシグナルTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)税込¥10,448~¥9,498~