絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(13)
- 3.5mm(5)
- 4mm(43)
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(2)
- 5mm(20)
- 6mm(2)
- M3(11)
- M3.5(16)
- M3.8(3)
- M3.9(3)
- M4(141)
- M4.2(8)
- M4.5(3)
- M4.8(6)
- M5(64)
- M6(12)
- その他(4)
長さ(mm)
- 25
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(178)
- SUS304(62)
- SUS304J3M(3)
- SUS305(1)
- SUS410(20)
- 鉄すべて(51)
- SWCH(2)
- SWCH18A(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状

なべ(1)

丸皿(21)

低頭(1)

平(1)

極低頭(1)

皿(230)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(31)
- 3価ユニクロ(20)
- その他(9)
- つや消し黒(8)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(9)
- スズコバルト(1)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(16)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(3)
- パシペート(13)
- ユニクロ(23)
- 茶ブロンズ(15)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.05(24山)(47)
- 1.27(4)
- 1.27(20山)(13)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(83)
- 1.58(16山)(57)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(11)
0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(142)
すりわり・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(191)
- No.3(13)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(264)
- ヤマヒロ(10)
- 若井産業(9)
- 丸エム製作所(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- 九飛勢螺(5)
- ユニーズ(5)
- 平田ネジ(5)
- 天野製作所(4)
- コノエ(3)
- TRUSCO(3)
- KNフジニッテイ(3)
- アックスブレーン(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Live Pro(2)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・九飛勢螺・ユニーズ・平田ネジ・天野製作所・コノエ・TRUSCO・KNフジニッテイ・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Live Pro・八幡ねじ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
3mm(13)
4mm(43)
5mm(20)
M3(11)
M3.5(16)
M4(141)
M4.2(8)
M4.8(6)
M5(64)
M6(12)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(25本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(70本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,226~税込¥2,449~1箱(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,006~税込¥5,507~1箱(300本)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス(SUS410)種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(250本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥7,498税込¥8,2481箱(800個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク サラ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(500本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(55本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ステンさらドリルねじP(半箱)
ピアス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(250本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質ステンレス呼び径4表面処理パシペート処理頭部形状さら穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ステンレスジャックポイント
ヤマヒロ¥4,334税込¥4,7671箱(200本)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,000~税込¥2,200~1箱(500本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(40本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ドリルねじサラ (金物・サッシ用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(22本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。寸法H(mm)2.6適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(45本)当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥529税込¥5821袋(50本)当日出荷から翌々日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート
Live Pro¥4,798税込¥5,2781箱(500本)当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,698~税込¥1,868~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,000税込¥2,2001箱(500本)4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,530税込¥9,3831箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥598~税込¥658~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥616税込¥6781袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,398税込¥3,7381箱(250本)当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4