絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
長さ(mm)
- 25(2)
- 35(2)
- 50(2)
- 70(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
頭部形状

皿(6)
表面処理
- ステンコート(3)
- ユニクロ(3)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ブランド
- アックスブレーン
- 大阪魂(588)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(19)
- ヤマヒロ(16)
- 丸エム製作所(14)
- 若井産業(11)
- 平田ネジ(11)
- 九飛勢螺(10)
- サンコーテクノ(9)
- MIYAGAWA(9)
- ユニーズ(7)
- 天野製作所(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(6)
- TRUSCO(4)
- SPAX(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(75本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷から6日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)