絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(45)
- 3価ユニクロ(42)
- その他(15)
- つや消し黒(13)
- カラー(4)
- クロメート(5)
- ジオメット(11)
- スズメッキ(8)
- ステンコート(27)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(6)
- パシペート(33)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(31)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(29)
- 黒クロメート(3)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(16)
- 0.6(3)
- 0.63(40山)(13)
- 0.7(36山)(31)
- 0.79(32山)(16)
- 0.8(6)
- 0.9(28山)(21)
- 1(5)
- 1.05(24山)(96)
- 1.27(4)
- 1.27(20山)(50)
- 1.33(19山)(6)
- 1.4(18山)(2)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(139)
- 1.58(16山)(80)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(12)
- 24(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・24・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(575)
- 若井産業(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日本パワーファスニング(18)
- ヤマヒロ(16)
- 丸エム製作所(14)
- 平田ネジ(11)
- 九飛勢螺(10)
- サンコーテクノ(9)
- MIYAGAWA(9)
- ユニーズ(7)
- 天野製作所(7)
- アックスブレーン(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(6)
- TRUSCO(4)
- SPAX(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・丸エム製作所・平田ネジ・九飛勢螺・サンコーテクノ・MIYAGAWA・ユニーズ・天野製作所・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・TRUSCO・SPAX・Live Pro・コノエ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100本×3袋)3日以内出荷適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1セット(100本×3袋)3日以内出荷適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷から6日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
ダンバ ステンレス サラ 頭部着色
若井産業¥8,625税込¥9,4881箱(250本)5日以内出荷用途デッキ材・座ぐり付金物+鉄骨材質SUS410全長(mm)50呼び径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)9.7ねじ(mm)46着色(頭部)スチールグレー
ダンバ ステンレス サラ 袋入
若井産業¥5,534税込¥6,0871箱(30本×5袋)4日以内出荷用途座ぐり付金物・サッシ+鉄骨材質SUS410全長(mm)50呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8ねじ(mm)50
ダンバ サラ D=6 粗目 袋入
若井産業¥2,598~税込¥2,858~1箱(50本×5袋)4日以内出荷用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材仕様(ねじ)三価ユニクロ材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6
ダンバ ステンレス サラ D=6 粗目 袋入
若井産業¥4,000~税込¥4,400~1箱(50本×5袋)4日以内出荷ねじ山:細目用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6
ダンバ ステンレス サラ ブロンズ 袋入
若井産業¥5,400~税込¥5,940~1箱(50本×5袋)ほか4日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨材質SUS410色ブロンズ呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)6
ダンバ サラ バリューパック
若井産業¥4,400~税込¥4,840~1箱(140本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ
若井産業¥8,775税込¥9,6531箱(300本)5日以内出荷用途座ぐり金物+鉄骨材質SUS410全長(mm)45色ブロンズ呼び径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)9.7ねじ(mm)41
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)粗目
若井産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1箱(100本)ほか4日以内出荷刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥5,698~税込¥6,268~1箱(150本)ほか4日以内出荷十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます用途施工後、ヘッドが露出しません穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥7,898~税込¥8,688~1箱(500本)ほか4日以内出荷アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,698~税込¥4,068~1箱(150本)ほか3日以内出荷サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ
Live Pro¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 スズ
Live Pro¥6,298~税込¥6,928~1箱(500本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)3日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(36本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:6表面処理ファインパシべート頭部形状皿小頭ねじ径d4頭部高さ(mm)1.8穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1パック(48本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2長さL(mm)10適合板厚(mm)1.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)3.5呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(24本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
皿木ネジSPAX WIROX(R)
SPAX¥299~税込¥329~1箱(50本)ほか当日出荷WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)先端形状4CUT適合ビットT20
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381箱(150本)翌々日出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
木造用耐震ドリルねじ
TRUSCO¥989税込¥1,0881セット(50本)当日出荷合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
屋内用 皿ネジ
SPAX¥939~税込¥1,033~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。用途MDFボード、チップボード用。木材用。材質スチール(亜鉛コーティング処理)頭部形状皿2018年トラスコ掲載ページ2 0483
ヴァイロックス 皿ネジ
SPAX¥769税込¥8461セット(200本)9日以内出荷WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
ニューポイント(皿(鉄/ニッケル)
大阪魂¥6,198税込¥6,8181箱(1000個)翌々日出荷十字穴番号2種類ニューポイント皿山数20寸法t(mm)2.5適合板厚(mm)0.9~2.3寸法dk(mm)7寸法SL(mm)全ねじ寸法EL(mm)9
EXCEL 皿D=6(ステンレス/生地)
大阪魂¥429税込¥4721パック(10個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)30種類EXCEL皿表面処理生地(または標準)頭部形状皿ねじの呼びM4