絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27・1.27(20山)・1.33(19山)・1.4(18山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・24・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10
ブランド
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・丸エム製作所・平田ネジ・九飛勢螺・サンコーテクノ・MIYAGAWA・ユニーズ・天野製作所・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・TRUSCO・SPAX・Live Pro・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルネジサラ

776件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂

    3カ-W POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(21個)ほか
    翌々日出荷
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(30個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ギザタイト サラ 大阪魂

    3カ-W ギザタイト サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(90個)
    翌々日出荷
    ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
    用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.058呼び径3ねじ外径(mm)3.10~3.30
  • SUS(+)SタイプサラD6 大阪魂

    SUS(+)SタイプサラD6

    大阪魂
    667税込734
    1セット(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
  • 3カ-W Pタイトサラ(ニットウ 大阪魂

    3カ-W Pタイトサラ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(84個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • BK SUS410 サンロック(サラ(D=6 大阪魂

    BK SUS410 サンロック(サラ(D=6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブラック ピアス(サラ(コアタマ 大阪魂

    ブラック ピアス(サラ(コアタマ

    大阪魂
    11,545税込12,700
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    材質SUS410十字穴番号#2長さL(mm)50ドリル径(Φmm)3.4働き長さ(mm)最小3.0、最大42.0適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部形状頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
  • ステンメッキ SUS410 ピアス(サラ 大阪魂

    ステンメッキ SUS410 ピアス(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410表面処理ステンメッキ頭部形状穴の形状十字
  • 3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH 大阪魂

    3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理3価ユニクロ頭部形状寸法k(mm)1ねじ径d4.8穴の形状十字ビットNo2寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7
  • SUS410 ピアス(サラ 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • GB SUS410 ピアス(サラ 九飛勢螺

    GB SUS410 ピアス(サラ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    7,060税込7,766
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,590税込6,149
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    551税込606
    1袋(15本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    ファインテクス ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
  • TFハンガー 日本パワーファスニング

    TFハンガー

    日本パワーファスニング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様W3/8吊金具
  • MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス FLAT 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(350本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
  • ダンバ ステンレス サラ D=6 細目 袋入 若井産業

    ダンバ ステンレス サラ D=6 細目 袋入

    若井産業
    4,000税込4,400
    1箱(50本×5袋)
    4日以内出荷
    用途座ぐり付金物・サッシ+鉄骨材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6
  • ダンバ サラ 袋入 若井産業

    ダンバ サラ 袋入

    若井産業
    1,700税込1,870
    1箱(15本×5袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ

    若井産業
    8,775税込9,653
    1箱(300本)
    5日以内出荷
    用途座ぐり金物+鉄骨材質SUS410全長(mm)45ブロンズ呼び径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)9.7ねじ(mm)41
  • カラートガリス ステンレスパック サンコーテクノ

    カラートガリス ステンレスパック

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック(200本)ほか
    4日以内出荷
    とがり先のねじ込み施工で切粉もわずかです
    用途とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能にしました
  • ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    7,998税込8,798
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    459税込505
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • 木造用耐震ドリルねじ TRUSCO

    木造用耐震ドリルねじ

    TRUSCO
    989税込1,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
    用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。材質鋼製トラスコ品番855-8090寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
  • M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWA

    M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊

    MIYAGAWA
    899税込989
    1セット(5本)
    当日出荷
    「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
    用途溶接困難な現場でのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1567質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂

    ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(34個)
    翌々日出荷
  • MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地) 大阪魂

    MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(27個)
    翌々日出荷
    種類MBテクス皿
  • ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラリブ付 ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,098税込1,208
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
  • (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱) 大阪魂

    (+)スプーンねじ(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    6,898税込7,588
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2
  • フラッシュポイント皿小頭 D=6(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    フラッシュポイント皿小頭 D=6(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びM4材質SUS410表面処理茶ブロンズ仕上パシペート種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ(荒目)寸法D(mm)6頭部形状皿小頭
  • FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    9,298税込10,228
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4材質SUS410表面処理ブラック種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6頭部形状皿小頭寸法Dk(Φmm)6
  • LIVE皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    LIVE皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    489税込538
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    種類LIVE皿小頭寸法D(mm)6
  • FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS305)(パック品) 大阪魂

    FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS305)(パック品)

    大阪魂
    599税込659
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    種類FRX皿小頭適合板厚(mm)1.5~2.8寸法h(mm)1.6寸法dk(mm)6
  • FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂

    FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    種類FRX皿頭部形状
ドリルネジサラ