絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 2.3mm(20)
- 3.5mm(6)
- 4mm(36)
- 4.2mm(8)
- M1.6(8)
- M2(49)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(201)
- M3.5(85)
- M3.8(5)
- M4(508)
- M4.2(19)
- M4.5(35)
- M4.8(10)
- M5(213)
- M5.5(6)
- M6(66)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3.8(2)
- 6(2)
- 6.8(2)
- 9(2)
- 12(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 16(7)
- 19(13)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(13)
- 30(5)
- 35(12)
- 37(2)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(6)
- 57(2)
- 70(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(3)
- 鉄(6)
頭部形状

なべ(10)

六角(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ユニクロ(2)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(1)
1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
取付穴形状

十字穴(3)

四角穴(1)
十字穴・四角穴
ブランド
- アックスブレーン(4)
- 天野製作所(4)
- 若井産業(3)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- 大阪魂(1)
アックスブレーン・天野製作所・若井産業・エスコ・コノエ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2.3mm(20)
4mm(36)
M2(49)
M2.6(44)
M3(201)
M3.5(85)
M4(508)
M4.5(35)
M5(213)
M6(66)
ねじの呼びをもっと見る

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(14本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(35本)ほか3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(150本)ほか3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,100~税込¥4,510~1箱(300本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥26,000~税込¥28,600~1箱(1500本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥4,398~税込¥4,838~1箱(500本)ほか3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥35,000~税込¥38,500~1箱(1500本)4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0