カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 3mm(34)
- 3.5mm(42)
- 4mm(335)
- 4.2mm(77)
- 6mm(118)
- M2(64)
- M2.6(67)
- M3(265)
- M3.5(200)
- M3.8(48)
- M4(1,337)
- M4.2(109)
- M4.5(68)
- M4.8(62)
- M5(769)
- M5.5(32)
- M6(370)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(16)
- 13(33)
- 14(9)
- 16(82)
- 19(117)
- 20(13)
- 22(10)
- 25(134)
- 30(37)
- 35(110)
- 37(15)
- 40(25)
- 45(90)
- 50(41)
- 55(11)
- 60(28)
- 65(8)
- 70(25)
- 75(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(20)

トラス(1)

丸皿(4)

六角(14)

皿(23)
材質
- ステンレスすべて(61)
- SUS304(25)
- SUS410(9)
- 鉄(54)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(24)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(17)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(3)
- ノンクローム(3)
- パシペート(9)
- ユニクロ(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ステンコート・ゼロクローム・ノンクローム・パシペート・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(5)
- 1.58(16山)(18)
- 1.59(15)
- 1.6(2)
1.01・1.58(16山)・1.59・1.6
ねじ穴寸法
- No.2(67)
- T27(1)
No.2・T27
ブランド
- 大阪魂(136)
- エスコ(60)
- 若井産業(29)
- 九飛勢螺(13)
- 天野製作所(10)
- ヤマヒロ(5)
- Live Pro(5)
- アックスブレーン(4)
- ピアス(4)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(2)
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・天野製作所・ヤマヒロ・Live Pro・アックスブレーン・ピアス・コノエ・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(13本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(17本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ
若井産業¥3,198~税込¥3,518~1箱(150本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(35本)ほか4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビスセット(ナベ頭/鉄三価クロメート)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個欠品中セット内容サイズ(入数):4×13mm(80個)、4×16mm(120個)、4×19mm(120個)、4×25mm(32個)、5×16mm(68個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)材質鉄(三価クロメート)形状(+)ナベ頭ケース寸法(mm)205×145×40
ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(140本)ほか4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応![ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553525-231110-02.jpg)
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート]
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(80本)翌日出荷(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×16入数(本)80


































![ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553525-231110-02.jpg)