絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1.7mm(4)
- 2.3mm(20)
- 4mm(24)
- 4.2mm(8)
- 5mm(12)
- M1.6(8)
- M2(49)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(201)
- M3.5(85)
- M3.8(5)
- M4(508)
- M4.2(19)
- M4.5(35)
- M4.8(10)
- M5.5(6)
- M6(66)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(12)
- 8(36)
- 10(49)
- 12(52)
- 13(34)
- 14(34)
- 15(7)
- 16(107)
- 18(8)
- 19(68)
- 20(51)
- 25(111)
- 30(68)
- 35(80)
- 40(49)
- 45(38)
- 50(33)
- 55(4)
- 60(19)
- 70(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(95)
- SUS304(48)
- SUS304J3M(1)
- SUS410(7)
- 鉄すべて(40)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(180)

トラス(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(32)
- 3価ユニクロ(13)
- その他(2)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(8)
- スズコバルト(1)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(13)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(3)
- パシペート(4)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(22)
- 1.58(16山)(58)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(6)
0.8・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(101)
No.2
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(82)

四角穴(1)
プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
- 大阪魂(161)
- 九飛勢螺(9)
- アックスブレーン(7)
- コノエ(6)
- 日本パワーファスニング(6)
- ヤマヒロ(6)
- 丸エム製作所(3)
- MIYAGAWA(3)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- ウイング(2)
- 平田ネジ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ピアス(1)
大阪魂・九飛勢螺・アックスブレーン・コノエ・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・丸エム製作所・MIYAGAWA・TRUSCO・若井産業・ウイング・平田ネジ・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・八幡ねじ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
2.3mm(20)
4mm(24)
M2(49)
M2.6(44)
M3(201)
M3.5(85)
M4(508)
M4.5(35)
M5
M6(66)
ねじの呼びをもっと見る

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥624~税込¥686~1パック(43個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(19本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(36本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,852~税込¥2,037~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(230本)ほか当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(65本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ドリルねじナベ ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(8本)ほか当日出荷板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ
アックスブレーン(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(17本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(70本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(200本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(70本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
9mm厚板ドリルねじ(中)
八幡ねじ¥589~税込¥648~1パック(30個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。ねじ径(mm)5材質鉄表面処理3価クロメート
高耐食ドリルねじナベ MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(14本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(150本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥9,870~税込¥10,857~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,830~税込¥6,413~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応