絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(2)
- 4mm(17)
- 4.2mm(5)
- 4.8mm(2)
- 5mm(3)
- 5.0mm(1)
- M2(8)
- M3.5(30)
- M4(148)
- M4.2(17)
- M4.8(9)
- M5(34)
- その他(1)
長さ(mm)
- 13
- 4(51)
- 5(85)
- 6(182)
- 8(209)
- 10(248)
- 12(185)
- 14(126)
- 15(59)
- 16(341)
- 18(91)
- 19(207)
- 20(166)
- 25(309)
- 30(213)
- 35(197)
- 40(160)
- 45(136)
- 50(137)
- 60(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(111)
- SUS304(14)
- SUS304J3M(2)
- SUS305(4)
- SUS305J1(1)
- SUS410(19)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(48)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(175)

低頭(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(25)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- カラー(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(7)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(3)
- パシペート(13)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(18)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(8)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(2)
- 1.3(1)
- 1.4(8)
- 1.41(18山)(6)
- 1.58(16山)(2)
- 1.6(2)
0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
ねじ穴寸法
- No.1(8)
- No.2(45)
- T20(1)
No.1・No.2・T20
取付穴形状

十字穴(43)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(124)
- ヤマヒロ(13)
- 九飛勢螺(12)
- 若井産業(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- 丸エム製作所(8)
- アックスブレーン(4)
- Live Pro(4)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- コクブ(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- KNフジニッテイ(2)
- ユニーズ(2)
- 天野製作所(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・アックスブレーン・Live Pro・コノエ・サンコーテクノ・ピアス・平田ネジ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コクブ・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・ユニーズ・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(17)
4.2mm(5)
4.8mm(2)
5mm(3)
M2(8)
M3.5(30)
M4(148)
M4.2(17)
M4.8(9)
M5(34)

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(59件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(95個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(106本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(31本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(148本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,814~税込¥1,995~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(420本)当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(500本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319税込¥3511袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥4,498税込¥4,9481箱(500本)当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(75個)当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,398~税込¥1,538~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥402~税込¥442~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱(590本)当日出荷から5日以内出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300~税込¥2,530~1箱(1000本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(95個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応