絞り込み
長さ(mm)
- 10.3
- 12(3)
- 13(40)
- 16(33)
- 19(40)
- 22(8)
- 25(36)
- 30(33)
- 35(30)
- 40(22)
- 45(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 70(13)
- 75(3)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(8)
- 105(3)
- 135(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M4(2)
頭部形状

トラス(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- パシペート(1)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ブランド
- 天野製作所(2)
天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13(40)
16(33)
19(40)
25(36)
30(33)
35(30)
40(22)
45(22)
50(18)
60(15)
長さ(mm)をもっと見る

エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,700税込¥6,2701箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7穴の形状十字穴ねじの呼び4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応