絞り込み
長さ(mm)
- 60
- 10.3(2)
- 12(3)
- 12.0(2)
- 13(34)
- 16(27)
- 19(32)
- 22(7)
- 25(30)
- 30(31)
- 35(25)
- 40(20)
- 45(17)
- 50(15)
- 70(12)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(8)
- 105(3)
- 135(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(7)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 5mm(4)
- M4.8(2)
- M5(9)
頭部形状

トラス(7)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ユニクロ(4)
- パシペート(3)
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6(1)
1.6
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
ブランド
- 若井産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- 平田ネジ(2)
- TRUSCO(1)
- MIYAGAWA(1)
- Live Pro(1)
- 天野製作所(1)
若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・平田ネジ・TRUSCO・MIYAGAWA・Live Pro・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13(34)
16(27)
19(32)
25(30)
30(31)
35(25)
40(20)
45(17)
50(15)
60
長さ(mm)をもっと見る

ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,830税込¥4,2131箱(150本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(8本)当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981パック(45本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298税込¥3,6281パック(45本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
パイロビス シンワッシャー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,598税込¥8,3581箱(300本)4日以内出荷頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3穴の形状十字ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス シンワッシャー 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥11,980税込¥13,1781箱(300本)4日以内出荷頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。用途吊子+鉄骨に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410適合板厚(mm)3.2まで頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3穴の形状十字ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(120本)ほか3日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー マシンねじ(首下テーパー)【コンパクトボックス】
若井産業¥1,098税込¥1,2081箱(60本)5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12適合板厚(mm)1.6~4.5
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥5,398税込¥5,9381箱(150本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ半ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5