絞り込み
長さ(mm)
- 28
- 25(4)
- 32(17)
- 35(3)
- 37(14)
- 40(18)
- 42(8)
- 45(22)
- 50(11)
- 55(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(9)
- 70(8)
- 80(7)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(7)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(5)
- 4.0mm(1)
- M4(5)
- M4.2(2)
頭部形状

皿(7)
取付穴形状

十字穴(8)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
表面処理
- 3価ユニクロ(7)
- スズメッキ(2)
- パシペート(4)
- ユニクロ(2)
3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(7)
- 若井産業(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ヤマヒロ(2)
- サンコーテクノ(1)
- Live Pro(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・サンコーテクノ・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「長さ(mm)」から絞り込む
28
32(17)
37(14)
40(18)
42(8)
45(22)
50(11)
60(9)
70(8)
80(7)

リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ
Live Pro¥9,798税込¥10,7781箱(700本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理スズめっき呼び寸法d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798税込¥3,0781パック(150本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1パック(165本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
SUS410 クイックビスリーマ
大阪魂¥3,780税込¥4,1581袋(100個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)7仕上スーパーパシペート穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
スズSUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥21,467税込¥23,6141袋(500個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
SUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥17,689税込¥19,4581袋(500個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
0クロメート ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥6,634税込¥7,2971袋(500個)9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール刃先No.3
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥5,592税込¥6,1511袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3
ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥952税込¥1,0471袋(50本)翌々日出荷リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥902税込¥9921袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(700本)5日以内出荷用途木材+鉄骨材質SUS410表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)8適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(90本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,500税込¥3,8501箱(250本)翌々日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0