絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: グリース

743件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ILグリース152 ダイゾー

    ILグリース152

    ダイゾー
    4,498税込4,948
    1缶(0.5kg)ほか
    11日以内出荷
    二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。 IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
    用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に危険物の類別非危険物
  • ILグリース151 ダイゾー

    ILグリース151

    ダイゾー
    4,498税込4,948
    1缶(0.5kg)ほか
    11日以内出荷
    二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
    用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用使用目的No.1(IL-151)、集中給油危険物の類別非危険物
  • CVT-1 ダイゾー

    CVT-1

    ダイゾー
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    粘着性に極めて優れ、付着力が強く、飛散しません。 温度によるトルク変化が少なく、広い温度範囲でのトルク管理、消音を実現します。 粘性が非常に高く、シール性に優れ、ダンパー効果も有します。 粘性が高いため、軽荷重での摺動面には適しません。
    用途音響機器、通信機器のダイヤル等のトルク管理用、自動車部品、弱電部品の消音、振動防止用、各種バルブ、ボールジョイント等のトルク調整用使用目的トルク調整、振動防止、消音危険物の類別非危険物
  • CRSグリース842 ダイゾー

    CRSグリース842

    ダイゾー
    8,598税込9,458
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRMグリース ダイゾー

    CRMグリース

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ACグリース#2 ダイゾー

    ACグリース#2

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れます。 耐熱性、熱安定性に優れ、高温環境下で長時間使用出来ます。 耐水性にも優れ、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。
    用途製鉄設備、製紙機械など、長時間高温に晒される軸受に、冷却水がかかる設備や、水中で稼動する設備の軸受の潤滑にちょう度2使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 115Bグリース ダイゾー

    115Bグリース

    ダイゾー
    7,498税込8,248
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。 使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。 付着性に優れています。 酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑にちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • シリコーン真空・絶縁グリース アラム

    シリコーン真空・絶縁グリース

    アラム
    8,598税込9,458
    1個(85g)
    4日以内出荷
    ほとんどのプラスチック、ゴム類にご使用いただけます。 分離・硬化・乾燥がほとんどなく、耐久性に優れます。 USDA/NSF H1グレードに適合しており、一般的な真空グリースとしてはもちろん、食品機械用にもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~+260危険物の類別非危険物特性絶縁蒸気圧1.2×1012mmHg商品タイプシリコングリース
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。 オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
    用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音使用温度範囲(℃)-40~150使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性、消音性
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    仕様耐荷重性:1860N使用温度範囲(℃)-58~130滴点(℃)195密度0.87外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度混和:325動粘度(cSt)29
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
    用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ低トルク用使用温度範囲(℃)-50~130使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    トラスコ品番110-8574危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベント

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    529,800税込582,780
    1箱(1kg×10本)
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    23,980税込26,378
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    35,980税込39,578
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • クライトックス143オイル 143AD ケマーズ

    クライトックス143オイル 143AD

    ケマーズ
    219,800税込241,780
    1本(500g)
    6日以内出荷
    流動点(℃)-30危険物の類別非危険物粘度指数144粘度(mm2/s)1500(20℃)、450(40℃)
  • クライトックスグリス 240AB ケマーズ

    クライトックスグリス 240AB

    ケマーズ
    64,980税込71,478
    1本(57g)ほか
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
  • 樹脂・ゴム部品用YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用YM-103グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    149,800税込164,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。
    用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300特性付着性、耐荷重性
  • 樹脂・ゴム部品用SK-623グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用SK-623グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    289,800税込318,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
    用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18使用温度範囲(℃)-40~150容器使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18使用温度範囲(℃)-50~130容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    259,800税込285,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • 樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    9日以内出荷
    ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • フッソ・導電性HP-800グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    フッソ・導電性HP-800グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,398,000税込1,537,800
    1箱(500g×10缶)
    12日以内出荷
    特殊用途グリースです。
    用途特殊環境用フッ素グリーストラスコ品番124-0122質量(g)540容器使用目的フッ素グリース主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他危険物の類別非危険物
  • 極圧グリースEPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    極圧グリースEPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    299,800税込329,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    鉱油系二硫化モリブデングリースです。
    用途工作機械チャックのカジリ防止トラスコ品番124-0134使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的カジリ防止主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度285特性極圧性商品タイプモリブデングリース
  • 極圧グリース・汎用 BR1-S デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    極圧グリース・汎用 BR1-S

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    57,980税込63,778
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
    用途高荷重用のベアリングギアの潤滑トラスコ品番124-0135質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性極圧性、耐荷重性、高速性
  • 樹脂・ゴム部品用6166グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用6166グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    369,800税込406,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
    用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性消音性
  • 樹脂・ゴム部品用6159-1グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用6159-1グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    259,800税込285,780
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
    質量(kg)18容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ビットグリス 京セラインダストリアルツールズ

    ビットグリス

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1本(150g)
    8日以内出荷
    適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
  • エステローラF グリーススプレー 日清オイリオ

    エステローラF グリーススプレー

    日清オイリオ
    14,980税込16,178
    1箱(250g×6本)
    15日以内出荷
    食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
    用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。使用温度範囲(℃)-5~+90引火点(℃)252賞味期限製造後 未開封3年流動点(℃)-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AMBLYGON TA30/2 NOKクリューバー

    AMBLYGON TA30/2

    NOKクリューバー
    71,980税込79,178
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐水性に優れている。
    用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • NOXLUB KF0921 NOKクリューバー

    NOXLUB KF0921

    NOKクリューバー
    249,800税込274,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-65~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性商品タイプフッ素グリース
  • BARRIERTA IMI/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IMI/V

    NOKクリューバー
    18,980税込20,878
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-45~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • PTFE配合多目的グリース Synco Chemical

    PTFE配合多目的グリース

    Synco Chemical
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番1-5584-05危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2227灰黒容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番541-8933灰黒容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 1号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2226灰黒容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 1号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番541-8925灰黒容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 0号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2225灰黒容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 0号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。トラスコ品番541-8917灰黒容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
グリース