絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
保護等級
  • IP65(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(54)
  • オーム電機(29)
  • FENIX(フェニックス)(29)
  • プリンストン(27)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • LED LENSER(20)
  • エスコ(16)
  • SK11(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • PETZL(7)
  • ELPA(6)
  • STAR Light(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • Hapyson(ハピソン)(5)
  • Princeton Tec(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
  • 島田 防爆充電式LEDヘッドライト 島田電機

    島田 防爆充電式LEDヘッドライト

    島田電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
    用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半トラスコ品番375-1777幅(mm)90.3全長(mm)90.3高さ(mm)52奥行(mm)40電源(V)3.8(ON/OFF赤外線センサー付き)規格【防爆】Ex ic IIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100℃ Dc外径(Φmm)40保護等級IP65電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)200(フラットモード)、100(スポットモード)電球の種類LED点灯時間(時間)フラットモード:2.5、スポットモード:3.5エコロジー商品省エネ

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体