絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(2)
使用電池
  • 単4乾電池(2)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(1)
  • 30~39時間(1)
  • 40~49時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
保護等級
  • IP44(1)
IP44
ブランド
  • CAPTAIN STAG
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(48)
  • エスコ(42)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(21)
  • ストリームライト(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG

    CS バッテリーヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    繰り返し使える充電式ヘッドライト。モード切替で明るさ調整可能
    セット内容本体、Type-C USBケーブル:各1材質本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル質量(g)55電源リチウムポリマー電池800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×33(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12光源チップ型LED(発光ダイオード)1個充電時間(時間)3明るさHIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン防水保護等級IP44エコロジー商品省エネ
  • ギガフラッシュ LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    ギガフラッシュ LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
  • ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG

    ギガフラッシュ COBヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBLEDで広範囲を照らすことができます。モード切替で明るさ調整可能
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステルブラック質量(g)40(乾電池含まず)電源DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×38×47(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8光源COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個明るさHIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
  • シンプルLEDヘッドライト グリーン CAPTAIN STAG

    シンプルLEDヘッドライト グリーン

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
    材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
  • シンプルLEDヘッドライト ブラック CAPTAIN STAG

    シンプルLEDヘッドライト ブラック

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
  • NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    NEWビビッド LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
ヘッドライト