絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(14)
- 50~100未満(26)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(35)
- 300~400未満(48)
- 400~500未満(45)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(26)
- 1500~2000未満(11)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(3)
- その他(1)
照射距離(m)
- 10未満(3)
- 10~19時間(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(19)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(10)
- 100時間以上(1)
- 100~200未満(86)
- 200~300未満(21)
- 300以上(2)
最大点灯時間
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
ブランド
- モノタロウ(7)
- GENTOS(87)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(78)
- LED LENSER(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- オーム電機(31)
- FENIX(フェニックス)(31)
- プリンストン(27)
- PETZL(18)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- Beruf(9)
- PROGEAR(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GENTOS・SPHERELIGHT(スフィアライト)・LED LENSER・タジマツール(TJMデザイン)・オーム電機・FENIX(フェニックス)・プリンストン・PETZL・エスコ・SK11・PELICAN(ペリカン)・Beruf・PROGEAR・MUST TOOL・ZEXUS(ゼクサス)・Nicron(ニクロン)・ELPA・STAR Light・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る

充電式ヘッドライト
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
LEDヘッドライト
Elut¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)色ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)エコロジー商品省エネ
Gシリーズ トーチ用充電スタンド
GENTOS¥699税込¥7691台6日以内出荷ジェントス Gシリーズトーチ用充電スタンド質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×170×40対応機種GF-106RG/GF-114RG
Gシリーズ マグネットキャップ
GENTOS¥999税込¥1,0991個欠品中ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981本欠品中ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)質量(g)17対応機種GF-117RG直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9本数1充電時間(時間)約2.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)2.4充放電回数(回)約300
ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池
FENIX(フェニックス)¥789税込¥8681個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。トラスコ品番206-3420適合機種HL18RW全長(mm)47質量(g)30電流(A)1.3バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1300外径(mm)31×10.5電球の種類LED
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
SPJR¥999税込¥1,0991個翌日出荷超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS
プリンストン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。付属品NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット仕様NSN:6230-01-633-4682トラスコ品番194-8954幅(mm)58色ブラック高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR使用電池リチウム電池CR123(1本)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)300照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間40時間
キットアダプト
PETZL¥1,298税込¥1,4281個欠品中『ティカ』シリーズヘッドランプをヘルメットに直接取り付けるためのキット。 『アダプトキット』は、現行『ティカ』シリーズのヘルメットへの取付、取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調整機能は損なわれません。質量(g)30対応機種『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』
ピクサアダプト
PETZL¥1,898税込¥2,0881個欠品中様々なヘルメットに装着可能な『ピクサ』『スイフトRL プロ』用マウント。 『ピクサアダプト』は、現行『ピクサ』シリーズのヘルメットへの取付 / 取外しを簡単に行えるようにするキットです。 角度調節機能は損なわれません。『ピクサアダプト』は、バイザーを取り付けたヘルメットにも対応します。
コンパクトスポーツヘッドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/10(Low)保護等級IP64使用電池単4乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
乾電池式LEDヘッドライト
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)
バンディットプロ USBヘッドライト
ストリームライト¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト EOS
プリンストン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)130電球の種類LED最大点灯時間108時間エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
プリンストン¥9,698税込¥10,6681個当日出荷付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64色グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300電球の種類LED最大点灯時間150時間エコロジー商品省エネ
ACアダプター5V15DC
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷LEDワークライトR601専用充電器用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
S4 LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。付属品ヘッドバンド色ブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
V3AIR 軽量LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフォーカスコントロールヘッドライト
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷仕様遠方⇔近接と、照射エリアを瞬時に切替可能です。 最大280ルーメンの高出力タイプです。 用途に応じた点灯モード切替可能です。 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本 点灯時間…最大11.5時間 明るさ…最大280ルーメン 防水機能…IP×4 質量…本体:84g 電池ボックス:110g(電池含む) 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本種別電池式
ストリームライト(トライデントランプ
飯塚カンパニー¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷1つのリフレクターにC4LEDと3コの高輝度LEDを搭載。スポットで強い明かりが欲しい時はC4LED、ノーマル球程度の明るさが長時間必要な時はLED3コ、またテント内で常備灯として使う時はLED1コと、使い分けができます。調節可能3Dストラップ、90°チルティングヘッド。材質ABS寸法(mm)47.2×64.8×64.2質量(g)156電源単4乾電池×3コ(付属)ランプC4LED×1、LED×3明るさ(Lm)C4LED:80(約5時間ランタイム)、LED3コ:35(約10時間ランタイム)、LED1コ:11(約53時間ランタイム)松吉医科器械コード10-5042-01
ストリームライト(アルゴヘッドランプ
飯塚カンパニー¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷使用しているC4LEDは最大150ルーメンの明るさがあり、しかも寿命は50000時間で半永久的。デジタルコントロールで明るさを3段階に切り替えられます。調節可能3Dストラップ、ラバーストラップ、90°可変のチルティング機構、LEDバッテリーパワーインジケーター、生活防水。材質ABS寸法(mm)54.6×57.2×73.7質量(g)153電源単4乾電池×3コ(付属)ランプC4LED(ホワイト)明るさ(Lm)150(約3時間ランタイム)、100(約4.5時間)、45(30時間)松吉医科器械コード10-5041-01エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトCOB
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
SUREFIRE ミニマス 黒
SUREFIRE¥46,980税込¥51,6781個当日出荷クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。用途手作業時の照明として。トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115色黒高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)1~300照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
LEDヘッドライト VIZZ セカンド
プリンストン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。仕様ETL規格適合品トラスコ品番819-3145幅(mm)58色ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1086電球の種類LED最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &Gエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト REMIX プラス
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト REMIXPRO RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI
プリンストン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI
プリンストン¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088電球の種類LED
LEDヘッドライト QUADタクティカル
プリンストン¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から9日以内出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD
プリンストン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。トラスコ品番819-3148幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD セカンド
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品トラスコ品番819-3147幅(mm)60色ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084電球の種類LED最大点灯時間105時間
LEDヘッドライト EOS セカンド
プリンストン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED最大点灯時間121
LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
プリンストン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源白使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085電球の種類LED連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間




















![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)