絞り込み
最大風量(m3/min)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・GENTOS・共立・日動工業・ミルウォーキーツール・EARTH MAN・カスタム・DEWALT・YARD FORCE・京セラインダストリアルツールズ・エスコ・大橋産業(BAL)・KTC・ケルヒャー・PROMOTE(プロモート)・ホンダ・BLACK&DECKER・ハスクバーナ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ブロワ/集じん

146件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト PROMOTE(プロモート)

    充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト

    PROMOTE(プロモート)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用
    用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000
  • 突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業

    突風ガン【ファントム】付属品Sノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
  • 充電式ジェットブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ジェットブロワ

    大橋産業(BAL)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • 疾風用カスタムラッピングシール カーキ GENTOS

    疾風用カスタムラッピングシール カーキ

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
    適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
  • 集じん機 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
    用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
  • M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール

    M12 コンパクトブロワー

    ミルウォーキーツール
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能
    質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)電源電圧(V)12風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速)
  • M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *高い吸引力(前モデル比) 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス *他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比) PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現 ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能 *輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比) 前モデルの同製品に比べ低騒音 また、居住空間でも使用可能 騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
    質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時)集塵容量(L)9.5電源電圧(V)18連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)最大風量(m3/min)1.4吸水量(L)7真空度(kPa)最大11.7運転音(dB)(A)84
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    立ったままで軽快吹き飛ばし
    用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    たったままで軽快吹き飛ばし
    質量(kg)1.7電圧(V)14.4風量(m3/min)3.1使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
  • ダストバック マキタ

    ダストバック

    マキタ
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    適合MUB363DG2V
  • VINEバキューム集草機(ブロワー付き) WAKO(和光商事)

    VINEバキューム集草機(ブロワー付き)

    WAKO(和光商事)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    バキューム・集草・ブロワーの3役をこなすプロ仕様の自走式集塵機。Briggs & Stratton エンジン搭載で強力な吸引力と耐久性を実現。大容量135Lバッグ・補助ホース付きで、公園・道路・グラウンド管理に最適です。
  • 充電式ブロワ集じん機 (本体のみ) ハスクバーナ

    充電式ブロワ集じん機 (本体のみ)

    ハスクバーナ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品バッテリー数:0仕様シングルハーネス、バキューム(集塵)キット質量(kg)ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量ですバッテリーHusqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン最大風量(m3/min)ノズルでの最大風量(円形):7.36バッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:84最大風速(m/s)(円形ノズル)48振動(m/s2)等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7モードブーストモードノズル形状ラウンド押出力(N)最大ブロー力:7.2音響パワーレベル(dB)測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)最大風量(m3/h)ノズルでの最大風量(円形):441.6
  • コードレスブローガン本体 KTC

    コードレスブローガン本体

    KTC
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。洗車後の水滴の除去から清掃・メンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードを切り替えが可能。広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、清掃後の車内の吐き出し、清掃作業の作業時間を大幅に短縮。軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置している為、作業中の風速の切り替えもスムーズに行える。吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸込むことにより、空気を高速で排出。増幅ノズルは取り外し可能。暗所作業に便利なLEDライト付き。バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルの確認ができる視認性の良いディスプレイパネル。バッテリーパックの正面のチェックボタンで残量の確認可能。
    用途洗車後の水分・水滴除去、チリ・埃の清掃
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスエアダスター イチネンTASCO

    コードレスエアダスター

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    洗浄後の水気を吹き飛ばす!
    付属品USBケーブル、ノズル寸法(mm)132×70×37質量(g)280風量調整4段階切替(弱・中・強・ターボ)最大風速(m/s)35充電方式USBケーブル Type-C
  • スーパーパワーターボファン WAKA

    スーパーパワーターボファン

    WAKA
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。
    用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C
  • 充電式バキュームブロワー Onewell

    充電式バキュームブロワー

    Onewell
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    用途家庭の掃除やDIY作業の清掃のほか、清掃後の乾燥などに付属品ノズル5種仕様照明切替(3モード):白/白点滅/白・赤点滅材質ABS樹脂ブラック質量(g)375使用温度範囲(℃)-20~50出力電圧12V 定格電流:5V 2A 定格出力:40W(MAX~120W)騒音値(dB)85以下風量3段階インターフェース充電:USB Type-C 充電時間:3~4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約97×48×165
  • 充電式集じん機 粉塵専用 マキタ

    充電式集じん機 粉塵専用

    マキタ
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    吸込仕事率アップ+低騒音
    長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.5高さ(mm)421電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)75/25集塵容量(L)15風量(m3/min)1.3真空度(kPa)11運転音(dB)(A)59/51
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59先端ノズル径(Φmm)16.5
  • 突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル 日動工業

    突風ガン【トムキャット】付属品ベースノズル

    日動工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)に付属されているベースノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-M(トムキャット)寸法(mm)(本体取付部×長さ)44.5×25.8先端ノズル径(Φmm)34.85
  • SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム EARTH MAN

    SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム

    EARTH MAN
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    <連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
    用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12
  • ハリケーンミニ 旭エンジニアリング

    ハリケーンミニ

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    本品は軽量コンパクトで、持ち運び便利なブロアファンです。オフィス、工場、アウトドアまで多種多様にご利用いただけます。CE 、PSE認証製品で安心安全にご利用いただけます。最大風力19m/s、風速調整4段階可能です。付属のTypeCに接続するとバッテリーインジケーターが赤に、満充電されると青になります。ギアボタンをダブルクリックで1速、もう1回押すと2速→3速と風速が上がります。その状態から長押しして電源OFFとなります。電源OFFの状態からギアボタンを長押しすると最大風速ハリケーンになります。
    仕様最大動作電圧(A):10質量(g)226連続使用時間(分)1速:そよ風60、2速:強風40、3速:超強風25、4速:ハリケーン8モーター出力(W)75充電時間(時間)2.5最大風量(m/s)19
  • ガーデンジェットブロワ アルミス

    ガーデンジェットブロワ

    アルミス
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!
    用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等質量(kg)0.5(本体のみ)風速(m/s)33時間バッテリー作動:(約)13分バッテリーDC18V3000Ah回転速度(min-1[r.p.m])32000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5
  • ポータブルターボファン EIGERTOOL(アイガーツール)

    ポータブルターボファン

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
  • ハンディーブロアー 充電式 軽量220g 向島自動車用品製作所

    ハンディーブロアー 充電式 軽量220g

    向島自動車用品製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
    用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)ブラック定格電圧(V)7.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41回転数80000RPM(MAX)使用可能温度範囲0~40電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2~2.5バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
  • ゼクソン ダスタークリーナー 烈風 矢田電気

    ゼクソン ダスタークリーナー 烈風

    矢田電気
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    1台2役!!。1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!。LEDライト付き!!
    用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。回転数(min-1[r.p.m])140000定格電力(W)180本体質量(g)300風速(m/s)52使用時間2時間~15分充電時間4~5時間LED400Lmバッテリー容量(mAh)4000本体寸法(cm)15×8.6×4
  • 充電式ブロワ 大橋産業(BAL)

    充電式ブロワ

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)920定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah)本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205風量調整強・中・弱風圧(kPa)4.8(最大)
  • ミニジェットブロア VINE

    ミニジェットブロア

    VINE
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    手のひらサイズのジェットブロアー。USBタイプC充電。無段階風速調整。
    質量(g)180
  • 24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    24Vコードレス ジェットスクリューブロワ 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
    用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)収納容量(L)【ガーデンバッグ】297バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85
  • ハンドブロワ WIZ'A

    ハンドブロワ

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
    用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
  • 充電式ブロワー(18V) DEWALT

    充電式ブロワー(18V)

    DEWALT
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
  • 疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ GENTOS

    疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ

    GENTOS
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
    適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
  • 疾風用カスタムラッピングシール ホワイト GENTOS

    疾風用カスタムラッピングシール ホワイト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
    適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
  • 背負式ブロア PBE265L 共立

    背負式ブロア PBE265L

    共立
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)本体乾燥:5.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×410×435風量(m3/min)10.7燃料タンク容量(L)0.66最大風速(m/s)76.5排気量(cm3)25.4
  • 背負式ブロア 共立

    背負式ブロア

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    保証期間1年
  • ハンディブロア 共立

    ハンディブロア

    共立
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
ブロワ/集じん