絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
(66件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
充電式マルチツール
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷充電式マルチツール。使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性。特長。◆使いやすさを徹底追求。メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御。作業能率 約20%アップ。※。負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1。◆工具レスで簡単ブレード交換。ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に。◆その他特長。・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能。・ソフトスタート
36V 充電式マルチツール(カットソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
40Vmax充電式マルチツール
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
充電式マルチツール 本体
マキタ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
充電式マルチツール
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
18V コードレスマルチツール
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781台欠品中セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
充電式チェンソー
マキタ¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
電動コンプレッサー 1500mAh
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー。付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)。定格2.1A出力のUSB-Aポート付き。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用。暗い場所でも安心、LEDライト内蔵その他【空気圧表示誤差】±5%寸法(mm)W66×D48×H162質量(g)520出力【USB】DC5V/2.1Aケーブル長(m)(DC給電ケーブル)3バッテリー【リチウムイオン】11.1V×1500mAh使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)3ホース長さ(cm)【エアホース】約30空気圧BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)電圧×電流(VA)DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A
HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
40V 充電式マルチツール
マキタ¥81,980税込¥90,1781台当日出荷質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
16Vコードレス マルチカットソー (マルチツール) 「16V2.0Ahバッテリー/充電式」
YARD FORCE¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷木材の表面や角に軽く押し当てるだけできれいに研磨できる「16Vマルチカットソー(マーチツール)」です。付属のカットソーに付け替えれば、木材の中抜きや面一切断などもできるマルチツールとして使えてDIYに大活躍です。変速ダイヤル調整で振動速度を変えることが可能です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途カットソー(木工用・鉄工用)、サンディングペーパー(#60・80・120×各3枚)付属により様々な研磨とカットソー用途が可能仕様変速ダイヤル段階:1~6セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、カットソー木工用、カットソー鉄工用、サンディングペーパー(3種×各3枚 )、サンディングパッド、六角棒レンチ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体0.76、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅5.5×長さ27.5×高さ9.2角度(°)振動:約2.7使用時間連続稼動 約50分(目安(※無負荷))切込深さ(mm)(目安)木材:約20、鉄工(軟鉄):約3振動数約10,000~20,000min-1
マルチツール用テープやすり 35×100
ヤナセ(柳瀬)¥399税込¥4391袋(10枚)3日以内出荷#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
M18 FUEL マルチツール(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 左右2.1°の振動角度で高速切断を実現 合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力 10段階のスピード調整ダイアル ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)ライト種類広角180°LED互換性【ブレード】STARLOCK/OIS変速段数10段階+Aモード振動角度(°)左右2.1 計4.2
コードレスマルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60振動数(min-1)振り子 5000~20000適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。本体質量1.0kg(本体のみ)の軽量設計です。低振動設計で作業時の疲労を軽減します(振動3軸合成値 切断:3.0m/s2)。握りやすい細径グリップです。EMP機能がモーターを過負荷から保護します。高効率ECモーターを搭載しています。電子無段変速で最適なスピード調整が可能です。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容本体、ブレード(PAIZ32APB)取付可能対象STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×100×280振動数(min-1)振り子10000~18000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右1.5(計3.0)
マルチツール用テープやすり 68×100
ヤナセ(柳瀬)¥559税込¥6151袋(10枚)3日以内出荷#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)68粒度60120
36V 充電式マルチツール(カットソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台欠品中マルチツールブレード MMU32PK、MMD100SBが追加された特別セットです。高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
KM06314用 インパクトアタッチメント一式
VINE¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷VINEマルチツールKM06315用アタッチメント用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付けに。仕様トルク:180Nソケット差し込み口(mm)6.35(1/4インチ)
KM06314用 空気入れアタッチメント一式
VINE¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷VINEマルチツールKM06320用アタッチメント用途自動車タイヤの空気入れ空気圧最大0-6.9 BAR
KM06314用 丸のこアタッチメント一式
VINE¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06322用アタッチメント用途木材の切断鋸刃(mm)105×Φ20 ×30T
KM06314用 ブロワーアタッチメント一式
VINE¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06318用アタッチメント用途木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵仕様空気量:2.8m3/分種類ホース、ダスターバックの各1個
KM06314用 バリカン、ロングトリマーアタッチメント一式
VINE¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06321用アタッチメント用途芝刈り、植木の剪定種類芝生用、生垣用の各1個ブレード長さ(mm)生垣用:160
KM06314用 チェンソーアタッチメント一式
VINE¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06314用アタッチメント用途小径の丸太・角材等木材の切断。枝の剪定。ガイドバー長さ(mm)100チェーンサイズ1/4ピッチ、1.1mmゲージ、28コマ
KM06314用 スイングヘッドマルチツールアタッチメント一式
VINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06317用アタッチメント用途薄い木材、石こうボードの中抜き切断・剥離・ちょっとした面積の研削に仕様振動速度:10000-21000 RPM振動角度(°)1.5(トータル3.0)
KM06314用 グラインダーアタッチメント一式
VINE¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷VINEマルチツールKM06319用アタッチメント用途金属の切断、研磨回転数(min-1[r.p.m])8000 RPM/分径(mm)ホイル:107
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷6段階切り替え噴射用途水栓のない環境での洗浄に 。ベランダや玄関周りの洗浄に 。車やバイク等の洗浄に付属品本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1質量(kg)約0.64 ※ノズル含む本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約400×60×83 ※ノズル含む最大吐出圧力(MPa)約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時給水方式自給最大吸上げ高さ(m)約3.0使用水上水道水吐出水量約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時供給水温(℃)2~40
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1質量(kg)約0.8ピッチ1/4’’寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回ゲージ.043’’( 1.1mm)コマ数36有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
VINE 多用途ツール9 IN 1
WAKO(和光商事)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース
充電マルチツール 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
充電マルチツール
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85