カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(161)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

カムセンタークランプレバー B型
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製プレート
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から46日以内出荷MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
グースネッククランプ 使用ボルト M20
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(角タイプ)
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
ニューストロング販売¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
ショートストロークプランジャー SP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥679~税込¥747~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
ダイアルインジケーター MD
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max60 min-20許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法h1(mm)18寸法H25
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
アジャスターガイド固定式
タカノ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56