337件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス用スノコ EBS-197 アズワン

    バス用スノコ EBS-197

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45アズワン品番1-6038-01
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    翌々日出荷
    温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。
    仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
  • 薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズ トスク

    薄型恒温プレート Ⅱ LPシリーズ

    トスク
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄くて小さい恒温プレートです。
  • 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン

    熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ

    シェルドン
    469,800税込516,780
    1個ほか
    50日以内出荷から62日以内出荷
    水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
    仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94
  • NHP-B077用オプション品 日伸理化

    NHP-B077用オプション品

    日伸理化
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。
    仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付きアズワン品番65-8129-83
  • 試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    試験管ヒーター(リアクター)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
    付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他仕様温度安定性:±0.5℃材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
  • オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
  • Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    173,999税込191,399
    1台
    3日以内出荷
    超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
    仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
  • 角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ

    角形水槽(ポリカーボネート製) 小

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    5日以内出荷
    ●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
  • 恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)

    恒温器用アクリル水槽

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル
  • 丸型ウォーターバス ADVANTEC

    丸型ウォーターバス

    ADVANTEC
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    63,750税込70,125
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120ヒーター(W)800
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    57,500税込63,250
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100ヒーター(W)600
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
  • サーモブロック ミニ型 日伸理化

    サーモブロック ミニ型

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A
  • 丸形水槽 ガラス製 三商

    丸形水槽 ガラス製

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-20
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-16
  • 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン

    小型ビーズバス アルミ槽

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
    用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
    付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • オンアイスアルミブロック ディープタイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイスアルミブロック ディープタイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
  • ビーズバス アズワン

    ビーズバス

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    当日出荷
    アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
    種別BBH-1 ホットアズワン品番3-6770-01商品タイプレンタル品はこちら
  • BI用サンプルホルダー アステック

    BI用サンプルホルダー

    アステック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • ドライブロックヒーター IKA

    ドライブロックヒーター

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
    電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
  • フード付ウォーターバス Thermo Fisher Scientific

    フード付ウォーターバス

    Thermo Fisher Scientific
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
    材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
  • ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    66,600税込73,260
    1個
    欠品中
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • アルミブロック Rocker

    アルミブロック

    Rocker
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質ダイカストアルミニウム
  • クールプレート用アルミビーズバス アズワン

    クールプレート用アルミビーズバス

    アズワン
    20,200税込22,220
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)寸法(mm)120×142×130質量(kg)約1.8内寸法(mm)104×126×122型番アルミビーズバスアズワン品番1-5951-11
  • ホットドライバス用アルミブロック アズワン

    ホットドライバス用アルミブロック

    アズワン
    25,403税込27,943
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
    材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • ドライブロックバス用アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス用アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)108×108×80
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミブロック アズワン

    アルミブロック

    アズワン
    25,000税込27,500
    1台
    当日出荷
    仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
ドライ/クール/ウォーターバス