カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(60)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ブランドをもっと見る

デジタル恒温槽
コーニング¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型のデュアルディスプレイで温度と時間を表示します。150℃までの広い温度幅ですので、分子生物学・病理学など多方面の用途に使用可能です。保護カバー付で安全性に優れています。
ビーズバス
アズワン¥234,000税込¥257,4001個翌々日出荷面倒な廃液処理から開放!ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル種別クール&ウォームアズワン品番3-6770-12
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
オンアイスアルミブロック ディープタイプ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
オンアイスアルミブロック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。種別ABR-12-05 12本立て架数12アズワン品番3-5366-01
ドライブロックバス
DLAB¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
電子冷却ブロック恒温槽
anatech(アナテック)¥329,800税込¥362,7801個36日以内出荷2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0~100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。仕様本体種別本体(クールスタット)寸法(mm)300×330×200質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 600W温度精度±0.2℃速度【昇温】約15分(5~100℃迄)、【降温】約20分(100~5℃迄)設定温度(℃)0~100アズワン品番3-5204-01
ミニブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。種別MC0203アズワン品番2-9528-02
ミニブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥59,700税込¥65,6701台翌々日出荷ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。種別MD-MINIアズワン品番2-9528-01
ハルセル水槽(加温型)
山本鍍金試験器(1件のレビュー)¥80,999税込¥89,0991個6日以内出荷めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)材質PMMA(アクリル)容量(mL)267耐熱温度(℃)65外寸法(mm)150×117×92アズワン品番1-1737-40
サーモセル
家田貿易¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.5℃タイマー1分~99時間59分
ドライバスインキュベーター
ケニス¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
ウォーターバス
家田貿易¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
ウォーターバス
増田理化工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。材質ステンレスSUS304ヒーター容量(W)500
恒温器用ステンレス水槽 特大
TGK(東京硝子器械)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150材質(バス)SUS304
Fine 高性能万能型高温バス
TGK(東京硝子器械)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95Hヒーター(W)380(内蔵)温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
Fineマルチバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃