カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(61)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- ブランドをもっと見る

高精度ミニドライサーモバス
三商¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。質量(kg)3.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 110W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 100W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100最高温度到達時間29分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
タッチスクリーン式ドライバス
三商¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)温度精度±0.5℃以内(at37℃)タイマー0~99分59秒または連続運転
ドライバス ThermoQ
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から61日以内出荷サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分
サーモセル
三商¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温-14~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166タイマー1分~99時間59分撹拌能力300~1500rpm加熱時間20℃→100℃ 12分以内冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
サーモセル
三商¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷温度安定性のため、自動調整。連続プログラム機能付。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×150タイマー1分~99時間59分撹拌能力無加熱時間20℃→100℃ 45分以内冷却時間100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
高精度ドライサーモバス
三商¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。質量(kg)4.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 160W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 160W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm最高温度到達時間36分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
ウォーターバススターラー
三商¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱
三商¥719税込¥7911個3日以内出荷ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット
三商¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
PTFE無電コート USLステンレス大型ウォーターバス 00N-016シリーズ
ユニバーサル¥259,800~税込¥285,780~1個31日以内出荷ステンレス製大型ウオーターバスにPTFE無電コートをした製品です。
PTFE無電コート USLステンレス両手付ウォーターバス 00N-010シリーズ
ユニバーサル¥61,980~税込¥68,178~1個33日以内出荷ステンレス製タンクにPTFE無電コートをした製品です。
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96/384ウェルプレート用種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-43
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック2×6キュベット用(12.5mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-42
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック96ウェルPCRプレート用(0.2mltubes)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-41
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付PCRチューブ用(0.2mltubes)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-40
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロックシングルキャップ付ストリップPCRチューブ用(0.2mltubes)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-39
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:16mmバイアル瓶用種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-38
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:28mmバイアル瓶用種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-37
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(35mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-28
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-27
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(20mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-26
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(15/16mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-25
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(12/13mm)種別ドライヒートブロック
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(10mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-22
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(6mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-21
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-18
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-15
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWR/EppenDorfマイクロチューブ用(2.0mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-14
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-13
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-12
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:PCRチューブ用(0.5mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-11
デジタル恒温槽
コーニング¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷大型のデュアルディスプレイで温度と時間を表示します。150℃までの広い温度幅ですので、分子生物学・病理学など多方面の用途に使用可能です。保護カバー付で安全性に優れています。
小型ビーズバス アルミ槽
アズワン¥113,000~税込¥124,300~1個翌々日出荷場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ビーズバス
アズワン¥234,000税込¥257,4001個翌々日出荷面倒な廃液処理から開放!ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル種別クール&ウォームアズワン品番3-6770-12