カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(60)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ブランドをもっと見る

バス用ブロック
Major Science(メジャーサイエンス)¥8,578税込¥9,4361個当日出荷仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
クールブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ドライバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥92,900~税込¥102,190~1個翌々日出荷電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ミニクールブロックバス
アズワン¥66,600税込¥73,2601個欠品中仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
クールブロックバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001個翌々日出荷仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
アルミビーズ低温槽 クールスクエア
三商¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)
大阪ケミカル¥36,800~税込¥40,480~1本5日以内出荷から12日以内出荷使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル
アズワン¥89,900~税込¥98,890~1個当日出荷から10日以内出荷適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
ホットドライバス
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ステンレス水槽
アズワン¥35,800税込¥39,3801個当日出荷材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
Fineウォーターバス FWB-21B
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コードヒーター容量(W)750温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
サーモブロックミニ ND-M01
日伸理化¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ミニで設置場所をとりません。110℃への到着時間は、わずか10分です。ブロックの取り出しが楽にできます。恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。仕様●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W108×D153×H163電源AC100V 50/60Hz 2A最高温度(℃)110精度(℃)±0.05~±0.1ブロック数1個ブロック寸法(mm)W70×D60×H45
サーモブロックPCR対応 ND-S01
日伸理化¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W150×D220×H164電源AC100V 50/60Hz 3.5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数1個
サーモブロックPCR対応 ND-G962
日伸理化¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。仕様●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W175×D300×H164電源AC 100V 50/60Hz 5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数2個
CHB-350S用ブロック96ウェルPCRプレート
JEIO TECH¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S用のブロック96ウェルPCRプレートです。タイプ96ウェルPCRプレート用
CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。