カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(61)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ナリカ(10)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ブランドをもっと見る

ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-06
日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ
日伸理化¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷日本製。小粒アルミビーズ。ビーズバス用。シリコンオイルの代用に。硅砂の代用に仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入りアズワン品番65-8130-27
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥86,980~税込¥95,678~1台5日以内出荷から63日以内出荷使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
Labnetデジタルドライバス
Labnet¥99,980~税込¥109,978~1式4日以内出荷AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック
Thermo Fisher Scientific¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
アルミブロック BMABシリーズ
バイオメディカルサイエンス¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷アルミブロック。熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):115x80x20mm●材質:アルミアズワン品番65-3806-54
オンアイス アルミブロック 大型タイプ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)。PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
Labnetデジタルドライバス用オプション
Labnet¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56
アルミニウムブロック
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
アルミブロックヒーター DMBシリーズ
アズワン¥108,460~税込¥119,306~1台23日以内出荷試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥89,999税込¥98,9991台4日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate Dry Bath付用ブロック
NICHIRYO(ニチリョー)¥21,199税込¥23,3191個4日以内出荷0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate ニチメイト ドライバス
NICHIRYO(ニチリョー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥80,499税込¥88,5491個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
PSL-2500A型用アルミビーズ2L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
ブロックバスシェーカー
アズワン¥297,000税込¥326,7001個翌々日出荷低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)サイズ(mm)318×154×220アズワン品番4-3883-01タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75