338件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化

    0.5mLチューブ42本用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)チューブ0.5穴数42ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 1.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化

    1.5mLチューブ42本用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)チューブ1.5穴数42ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 17.5Φ試験管7本用アルミブロック 日伸理化

    17.5Φ試験管7本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数7ブロック寸法(mm)70×60×45H適合チューブ径(Φmm)17.5
  • 13Φ試験管12本用アルミブロック 日伸理化

    13Φ試験管12本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数12ブロック寸法(mm)70×60×45H適合チューブ径(Φmm)13
  • 0.5mLチューブ24本用アルミブロック 日伸理化

    0.5mLチューブ24本用アルミブロック

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    穴数24適合チューブ(mL)0.5ブロック寸法(mm)70×60×45H
  • 1.5mLチューブ15本用アルミブロック 日伸理化

    1.5mLチューブ15本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数15適合チューブ(mL)1.5ブロック寸法(mm)70×60×45H
  • ウォーターバスブロック CHB-202E TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバスブロック CHB-202E

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • プレート用ブロック CHB-202J TGK(東京硝子器械)

    プレート用ブロック CHB-202J

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • ミックスブロック CHB-202G TGK(東京硝子器械)

    ミックスブロック CHB-202G

    TGK(東京硝子器械)
    58,900税込64,790
    1個
    6日以内出荷
  • 試験管用ブロック CHB-202D TGK(東京硝子器械)

    試験管用ブロック CHB-202D

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    5日以内出荷
  • 0.2mL用ブロック CHB-202C TGK(東京硝子器械)

    0.2mL用ブロック CHB-202C

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 0.5mL用ブロック CHB-202B TGK(東京硝子器械)

    0.5mL用ブロック CHB-202B

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 1.5mL用ブロック CHB-202A TGK(東京硝子器械)

    1.5mL用ブロック CHB-202A

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
  • 過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所

    過熱防止器 ADH-400II

    アサヒ理化製作所
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
    仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H
  • スチロール水槽 ニッコー

    スチロール水槽

    ニッコー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキングが可能ですので省スペースの構造です。
    仕様商品コード: 3130-01材質ポリスチレン(PS)使用温度範囲(℃)20~60℃外径×高さH(Φmm×mm)263×124アズワン品番31-3001-55
  • サーモブロック 日伸理化

    サーモブロック

    日伸理化
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
  • アルミブロック 17/18mm試験管用 ケニス

    アルミブロック 17/18mm試験管用

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    タイプ17/18mm試験管用穴数12穴径(mm)19.1
  • マルチホッティングバス 日伸理化

    マルチホッティングバス

    日伸理化
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
    付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
  • ドライブロックバス ナリカ

    ドライブロックバス

    ナリカ
    137,000税込150,700
    1個
    5日以内出荷
    熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
    種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニングヒーター(W)400安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    59,500税込65,450
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110ヒーター(W)650
  • ドライブロックバス ナリカ

    ドライブロックバス

    ナリカ
    112,000税込123,200
    1個
    5日以内出荷
    熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
    仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
  • 電気定温水そう TR-1α ナリカ

    電気定温水そう TR-1α

    ナリカ
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
    付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    75,980税込83,578
    1個
    41日以内出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ADH-1200付属センサ。
    寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
  • サーモブロック ミニ型 日伸理化

    サーモブロック ミニ型

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A
  • サーモブロック PCRプレート対応型 日伸理化

    サーモブロック PCRプレート対応型

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。
    温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
  • クールブロックバス HC110シリーズ DLAB

    クールブロックバス HC110シリーズ

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
  • ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    種別96/384マイクロプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-38
  • ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
  • ブロックバスシェーカー用ブロック DLAB

    ブロックバスシェーカー用ブロック

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ブロックバスシェーカー DLAB

    ブロックバスシェーカー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
  • 二槽式アルミバス 温子と冷子 scinics(サイニクス)

    二槽式アルミバス 温子と冷子

    scinics(サイニクス)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
    質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
  • スチロール水槽 丸型 三商

    スチロール水槽 丸型

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質スチロール
  • ステンレス製ウォーターバス 三商

    ステンレス製ウォーターバス

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
    材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
  • クーリングバス 塩ビ製 三商

    クーリングバス 塩ビ製

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
  • リフトアップバスカバー 三商

    リフトアップバスカバー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
ドライ/クール/ウォーターバス