絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(200)
- ハイロジック(75)
- エスコ(61)
- 家研販売(39)
- MK(丸喜金属本社)(38)
- エスエス興商(31)
- TOSTEM(LIXIL)(23)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
18ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷門車や重量車など多用途にご使用いただけます。用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32シリーズC-1600シリーズ取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプ平型材質(枠)ステンレス(SUS304)
ロタ・ステン重量戸車 ( H型)
ヨコヅナ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 (H型)
ヨコヅナ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。用途重量観音扉 等仕様鉄枠タイプ山R型
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥11,880~税込¥13,068~1個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
KC型丸溝車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個12日以内出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KC型DX金具仕上有色クロメートメッキ
KS型片つば車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個4日以内出荷から17日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KS型DX金具仕上有色クロメートメッキ
N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷上下調整機能付きです。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄![951BRU 951BRU戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
951BRU 951BRU戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂。耐荷重:30kg/2ヶ長さ(mm)90幅(mm)16高さ(mm)40仕上クロメート![776N サイレント調整戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
776N サイレント調整戸車
BEST(ベスト)[金物]¥759税込¥8351個10日以内出荷材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)。耐荷重:30kg/2ヶ。付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm。※調整範囲:上下±3mm用途室内引戸用長さ(mm)13.8幅(mm)86高さ(mm)37仕上電解研磨![771N ステンレスベアリング入戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
771N ステンレスベアリング入戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)。型:平。耐荷重:30kg/2ヶ用途室内引戸用材質ステンレス長さ(mm)14![770N ステンレス戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
770N ステンレス戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304。型:丸。耐荷重:20kg/2ヶ用途室内引戸用長さ(mm)14幅(mm)76高さ(mm)35仕上バレル研磨![ステンレス戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ステンレス戸車
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304車輪径(Φmm)30タイプ丸型寸法A(mm)Φ30寸法D(mm)68寸法E(mm)57寸法C(mm)6穴径Φ4



























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)